- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリ袋・ゴミ袋
- アスベストのおすすめ人気ランキング
アスベストのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新3,028件の「アスベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飛散防止剤」、「アスベスト看板」、「アスベスト 手袋」などの商品も取り扱っております。
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色
白
種別
つなぎ
材質
不織布/ポリプロピレン
規格
JIS規格、EN規格
製法
SMMMS
JIS規格
JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲
【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格
EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
黄色袋にはアスベスト廃棄物が内容物であることの注意喚起を印字しています。
アスベストを廃棄する際は黄色の袋に外側から透明の袋で二重梱包してください。
用途アスベスト回収工事の除去作業に必要な専用袋です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
再生材使用
約50%
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状
ゴグル型
機能
曇り止め加工
型
密閉型
質量(g)
約60
規格
ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色
透明
レンズ
両面防曇
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
材質(レンズ)
セルロース
レンズ厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号
TM371
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
仕様
半面形面体。4点支持しめひもタイプ
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
材質
エコユニボード
取付穴
穴4ヵ所
取付け方法
ビス止め
厚さ(mm)
0.15
材質
ポリエチレン
文字内容
注意 アスベスト廃棄物
再生材使用
使用
強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)
0.15
質量(kg/パック)
7.5
色
透明
材質
ポリエチレン樹脂(PE)
質量(kg)
7.5
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に
JIS規格
化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品
規格
EN規格
仕様
粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫
形状
フード形状
EN規格
放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
国家検定合格番号
第TM209号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
適合
(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.9
質量(g)
147
基準質量(g)
170以下
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
55以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
37
吸気抵抗上昇値(Pa)
52
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分4
仕様
クリアケース。フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RS2
適合フィルター
LAS-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
規格
RL3
適合
6000シリーズ
タイプ
取り替え式
適合マスク
6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3
粒子捕集効率(%)
99.9
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.9以上
ニトリル100%
特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。
幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。
滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。
エルゴノミックデザイン
仕様
裏地なし
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号
第TM644号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.97
質量(g)
156
基準質量(g)
172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
81
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
クリアケース。フィルター付
適合
(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別
取替式防じん
区分
RL3
指定防護係数
10
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色
ホワイト
仕様
EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別
つなぎ
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
規格
EN規格
機能
通気性、粉体防護、ミスト防護
アスベスト廃棄用の袋です。黄色10枚+透明10枚をセットでお届け。厚さ0.15mm。
用途石綿(アスベスト)の廃棄用袋です。
セット内容
黄色×10枚+透明(無地)×10枚
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
650×850
色
黄/透明
サイズ
S
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
識別しやすい黄色を使用しています。
アスベスト回収工事用に最適です。
材質
ポリエチレン樹脂(PE)
厚さ(mm)
0.15
色
透明
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用
仕様
アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト(青)、本体内ラミ付二重構造
トラスコ品番
855-3259
セット内容
本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付
質量(kg)
1.7
タイプ
丸型
外径(mm)
Φ900
最大充填質量(kg)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
8 0878
1袋
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
識別しやすい黄色を使用しています。
アスベスト回収工事用に最適です。
厚さ(mm)
0.15
色
黄
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
仕様
乾式
付属品
脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター
トラスコ品番
652-7518
質量(kg)
7.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×450×330
吸込仕事率(W)
270
集塵容量(L)
15
騒音値(dB)
45/53
最大風量(m3/min)
2.1
最大真空圧(kPa)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.28
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
商品カタログ(1.48MB)
EN374規格
EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
仕様
製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
国家検定合格番号
防じん:TM599及びTM600。防毒:TN434
材質(接顔部)
シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.99
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
2091
指定防護係数
10