アミソーのおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
88件の「アミソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網そう」、「ケーブルグリップ」、「入線ロープ」などの商品も取り扱っております。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1本
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)中間引きグリップ
ケーブルをベルトで把持するだけで中間引きがスムーズにできる
仕様 ケーブル把持径:フリータイプ 材質(繊維部) ポリエステル 安全強度(kN) 4.9(500) 破断荷重(kN[kgf]) 24.5(2500)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽索引入線に最適!
全長(mm) 600 仕様 最大引張力/0.78kN(80kgf)、最大引張力(破断)/0.98kN(100kgf) 質量(g) 5
1個
559 税込615
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイベルグリップ
より戻し付シングルグリップ。より戻しの先端は丸くて引っかからない。グリップ部は交換可能。
全長(mm) 290 引張荷重(kN[kgf]) 3(306) 質量(g) 90 ソックス部(mm) 230 ケーブル径(Φmm) 13~18
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(貫通型)
貫通タイプでケーブルに取り付け簡単!用途も拡大! ケーブルの先端だけでなく、途中にも使用可能。 ケーブルの先端にコネクター等が付いていても、ソックス開口部から出しておけるので、コネクターの破損やグリップのじゃまにならない。 数本のケーブルをまとめた時のテープやキャップ類も先端からはずせるので、ケーブルを挿入しやすく、グリップのじゃまにならない。 編込みではないので、装着が簡単(従来のシングルグリップと同じ) 中間引きとしても使用可能。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 軽荷重用。 ナイロン線のため電気を通さない。 ケーブルの被覆が傷みにくい。
1本
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用。 軽量で強く、ケーブルの被覆も傷めません。 活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(スムーズガイド付き)
スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
6,798 税込7,478
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し
Φ14mmロープが使える大きいシャックル。シャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に 材質 S45C他 関連資料 (0.67MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)