アルパインhdmiのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
107件の「アルパインhdmi」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi から usb へ 変換」、「HDMI」、「micro hdmi変換」などの商品も取り扱っております。
アルパイン製ナビゲーションと後席モニターをHDMI接続する場合に使用します。
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷

車載用に設計された1mのHDMIケーブルです。ビルトインのHDMI端子から接続機器までのケーブルとしてお使いください。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

iPhoneの画面がTVで楽しめる Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種 iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ HDMI規格 HDMI(映像/音声) 解像度 1920×1080p(2K/60Hz) 材質 PVC+ABS RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。 インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。 入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体) 銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 定格 5V / 2A ケーブル長(m) HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8 供給電源 5V / 0.5A 動作湿度(%RH) 10~85 動作温度範囲(℃) 0~+45
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1 仕様 著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) ブラック 材質(本体) アルミニウム、PVC樹脂 電源 USB電源:5V/1A 本体質量(g) 60 最大解像度 Full HD 1080p 動作環境 0~40℃
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

オス形状 Mini DisplayPort メス形状 HDMI(Type-A) ホワイト 質量(g) 29 規格 DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m) 約0.09 コネクタ形状 Mini DisplayPortオス - HDMIメス ケーブル外径(Φmm) 約5.5 アズワン品番 64-0898-48 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) 変換タイプ オス - メス コネクタ1 Mini DisplayPort コネクタ2 HDMI(Type-A)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8 仕様 著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) ブラック 材質(本体) アルミニウム、PVC樹脂 本体質量(g) 85 最大解像度 Full HD 1080p 動作環境 0~40℃
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m) 2 ブラック コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス 対応機種 出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等 シールド 3重シールド 対応解像度 4K60Hz対応 オス形状 USB Type-C ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB TypeC コネクタ2 HDMIタイプA
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。
コネクタ形状 USB 3.0(オス) - HDMI A(メス) USBタイプ USB3.0 対応解像度 1080P 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7 変換タイプ オス - メス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Lightning端子を搭載したiPhoneやiPadの画面を大画面テレビに出力して、撮影した写真や映像を楽しむことができる、HDMIミラーリングケーブルです。 接続方法は、とっても簡単です。 本製品をテレビのHDMI端子に接続してUSB電源に接続。 テレビの画面に本製品の接続方法が表示されるので、後はLightningケーブル(別売)でiPhoneを接続するだけで完了。 ※iPhoneがケーブルを認識する際、確認画面が表示されますので「信頼」を押してください。 2回目以降の接続は「信頼しますか?」の表示はされません。
質量(g) 約50 出力 USB 5V/1A 入力 USB 5V/1A以上 使用環境温度(℃) 0~30 ケーブル長(cm) HDMI - USB電源:約95 オス形状 HDMI、USB メス形状 Lightning
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone / iPad専用画面をTVに転送できるHDMIミラーリングケーブルです。iPhone や Pad などのデバイス の映画、テレビ 番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、 プレゼンテーション、Web サイト、スライドなどを最大1080pのHD画質でテレビ、モニター、投影型スクリーン、またはHDMIポートが搭載するディスプレイに同期して表示できます。デバイスとディスプレイを繋ぐだけの簡単接続設計です。
質量(g) 70 ケーブル長(m) 1.05 対応機種 iPhone/iPad ケーブル形状 通常ケーブル
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
ケーブル長(cm) 約20 オス形状 DisplayPort メス形状 HDMI(Type-A19pin) 仕様 アクティブ変換ケーブル 材質 DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g) 約65 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7 対応機種 DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど ケーブル外径(Φmm) 約5 シールド 3重シールド 対応解像度 最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI(Type-A19pin) コネクタ2 DisplayPort
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m) 0.15 ブラック 規格 HDCP1.4 コネクタ形状 Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種 Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大4K×2K(30Hz) ケーブルタイプ ノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP USB-C to HDMI 2.0 アダプター
USB-CポートからHDMI端子に出力できる変換ケーブル ・HDMI端子を備える外部モニタや、プロジェクタへの接続にご利用頂けます。 HDMI 2.0対応
コネクタ形状 Type-Cオス - HDMI 2.0メス オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI 2.0 変換タイプ メス - オス
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換 2.4A高出力で急速充電対応 ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます 充電・データ転送できます
出力 2.4A 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) オス形状 Lightning メス形状 microUSB 変換タイプ microUSB→ライトニング
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

長さ2mのロングケーブルを備えたiPhone / iPadの画面をTVに転送できるHDMIミラーリングケーブルです。 iPhone や iPad などのデバイスの映画、テレビ番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、 プレゼンテーション、Web サイト、スライドなどをHDMIポートを搭載したテレビ、モニターに最大1080pのHD画質で表示できます。 デバイスとテレビを繋ぐだけの簡単接続設計です。
適合機種 iPhone 12 mini、iPhone 12 /12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone XR、iPhone XS/X、iPhone Xs Max、iPhone 8 Plus/7 Plus、iPad、iPod ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB(A)(メス) - USB(A)(オス) - HDMI(オス)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質 【エンクロージャ】プラスチック ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 25 電源 USB電源 ケーブル長(m) 0.19 対応OS Windows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット) 湿度(%RH) 85以下 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃) -10~75 メモリー 16MBDDRIISDRAM 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 25 動作温度(℃) 0~50 チップセット MCT-T5-302 オーディオ機能 2チャンネルステレオ(48kHz) ケーブル長(cm) 6.2 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) 対応解像度 ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI[19ピン] コネクタ2 USB Type-A[9ピン]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。 UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。 一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。 ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。
用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信 仕様 (取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz 付属品 USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書 質量(g) 約33 ケーブル長(m) 約2 対応機種 USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコン インターフェース USB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1 最大解像度 入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps) 入力端子 HDMI×1 取得規格 VCCI ClassB パソコン動作環境 【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 43×85×12(コネクター及び突起部除く) オス形状 HDMI
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状 Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス) グレー ケーブル種類 高耐久ストレート 取得規格 MFi認証 仕様 高耐久ケーブル 出力電流(A) 最大2.4 対応機種 iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,。iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,。iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,。iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE。(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,。iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,。iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,。iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,。iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,。iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,。iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,。iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,。iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,。iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,。iPod touch (6th gen) インターフェイス USB2.0/USB1.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途 充電・データ転送用
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長(m) 2 仕様 金メッキピン ブラック 規格 DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 構造 ツイストペア コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約21.2×45×12(HDMIコネクタ部) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 3重シールド アズワン品番 64-0902-62 特性 Ver 1.4/Ver 2.2 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz対応) 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 HDMI Type-A
1本
3,998 税込4,398
当日出荷