- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- テント倉庫
- アルミジョイントポールのおすすめ人気ランキング
アルミジョイントポールのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新148件の「アルミジョイントポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポールジョイント」、「パイプシステム」、「ジョイントポール」などの商品も取り扱っております。
CAPTAIN STAGアルミポール 4本つなぎ
丈夫で軽量。4本でひとつの1ポールになります。ゴムヒモでつながっている為、2本、3本でのご使用は頂けません。
色BK材質アルミニウム合金(アルマイト加工)寸法(mm)Φ16×長さ1800質量(g)280板厚(mm)1.2
1セット
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥442税込¥486
当日出荷
CAPTAIN STAGスチールポール2本セット ロープ・ペグ付
サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。
色BK材質ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄適合パイプ呼び径Φ28表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト形状ストレート
質量(kg)0.60規格仮設工業会認定外適合パイプ肉厚(mm)1.8以上適合パイプ外径(Φmm)48.6
スペーシアパイプ接続金具
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
1個
¥339税込¥373
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
CAPTAIN STAGアジャスタブルポール
テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
お手持ちのラックの高さ延長用に
ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)25材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)