アルミ形材のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
1,082件の「アルミ形材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 部材」、「アルミ建材」、「アルミ成形材」などの商品も取り扱っております。
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 アルミ 表面処理 B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプ チャンネル 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

摂津金属工業アルミ形材
溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム
材質 アルミ押出形材 質量(g) 145 表面処理 B2アルマイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×9×1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
8日以内出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ 表面処理 アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質 A6063-T5 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理 白アルマイト 材質 A6063S-T5
1本
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

形状 正方形 サイズ(mm) 30×30 フレーム幅(mm) 30 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 0.98 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 327
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質 アルミ(A6063) 表面処理 B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質 A6063S-T5 表面処理 白アルマイト
1本
特価
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

形状 長方形 サイズ(mm) 40×80 フレーム幅(mm) 40 溝数 1列溝×2列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 2.77 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 1026
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質 アルミ A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理 白アルマイト 材質 A6063S-T5
1本
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)