- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ柱のおすすめ人気ランキング
アルミ柱のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新1,316件の「アルミ柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーポート 柱」、「アルミ 柱 75」、「アルミ角パイプ100x100」などの商品も取り扱っております。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。
幅(mm)
60
材質
アルミ 表面処理B1アルマイト
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
2.3
長さ(m)
3
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地
形状
正方形
サイズ(mm)
60×60
フレーム幅(mm)
60
溝数
2列溝×2列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
2.37
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
878
スリムボーダー及びシックボーダーフェンス用の柱です。
材質
アルミニウム
用途建築資材 バルコニー柱材 見栄えを良くします。
材質
S6063S B1アルマイト
仕様
波板用
幅(mm)
70
厚さ(mm)
2.1
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
70
長さ(m)
3
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質
アルミ、A6063ST5
質量(kg)
10.85
表面処理
B1アルマイト
支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材
材質
S6063S
表面処理
B1アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ
表面処理
B2アルマイト
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質
アルミ、A6063ST5
質量(kg)
5.2
表面処理
B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
用途建築資材 テラス柱材 見栄えを良くします。
仕様
波板用
材質
S6063S B1アルマイト
幅(mm)
60
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
60
長さ(m)
3
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など
寸法(mm)
90角
長さ(m)
2
質量(kg/本)
11.04
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
材質
アルミ、A6063S T5
質量(kg)
5.88
表面処理
B1アルマイト