アルミ物干金物のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
100件の「アルミ物干金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓 外 物干し」、「カーポートベランダフック」、「天井吊り下げ 金具 物干し」などの商品も取り扱っております。
自在物干金具 アルミ製 モノタロウランキング1位
天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。種類天井自在式材質アルミ形材シルバー耐荷重(kg)100
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バルコニー物干金物(自在型) NASTA(ナスタ)ランキング2位
種類自在式材質アルミニウム(A6063S押出形材)シルバー仕上アルマイト処理
1本ほか
3,998税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アルミ自在物干金物 ACE(エース)ランキング3位
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物種類自在式材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー耐荷重(kg)100
1本
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)ランキング4位
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型サイズ(mm)400材質アルミダイカスト(ADC12)耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スライド式吊物干 TSD ACE(エース)ランキング5位
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
1個
5,998税込6,598
当日出荷

高さ2段階調整。静音型
種類自在式仕様自在・静音型シルバー材質(本体)アルミ仕上アルマイト処理首下長(mm)310材質(スライドパーツ)樹脂
1本
4,798税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)ホワイトクリーム仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
1本
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体に後付で差込んで、物干しアームを増やせます。
用途物干金物適合公団仕様AE-503の物干
1本
4,998税込5,498
当日出荷

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド アルミ自在物干
2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。
材質アルミ
1台
4,598税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
1本
1,898税込2,088
3日以内出荷

アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。種類自在式仕様2段階調整材質アルミブロンズ仕上アクリル焼付塗装
1本
9,598税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
1組(2本)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(自在型)
高さ2段階調整
種類自在式仕様自在型材質アルミブロンズ仕上粉体塗装首下長(mm)310
1本
7,498税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用仕様アルミ支柱への取付適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1袋
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げステンレス高さ(mm)2100~2800奥行(mm)300耐荷重(kg)22キャップサイズ(mm)直径100アズワン品番65-0603-11
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷

掛ける部分が90度曲がっているフック。 カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質耐荷重(kg)20
1個
589税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)559材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
1本ほか
6,798税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)