- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- アルミ製スノコのおすすめ人気ランキング
アルミ製スノコのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新123件の「アルミ製スノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スノコ 金属」、「アルミ 床材」、「ステンレス製スノコ」などの商品も取り扱っております。
抗菌・防カビ加工で衛生的。ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。エンドキャップ付きでさらに安全になりました。
用途ロッカールーム、シャワー室、下足場など。色グレー材質PVC(抗菌防カビ剤配合)
エム・あいアルミ製スノコ
静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
用途玄関やロッカー、ベランダの足場、研究室の機械や倉庫内ダンボールの台座、水場の足場、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。水洗いで衛生管理をすることが可能です。材質アルミ
エム・あい作業台(作業用踏台)
衛生的でリサイクルが出来る、伝導性がいい、放熱性が高い特徴があるアルミ素材を活かしたスノコです。一般のスノコとして使って頂く以外にも、パソコン等機器の下に置いたり、DIYのパーツとして使用して頂けます。アパレル、食品物販、DIY等、多様に使用して頂いている人気商品です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、物品の置き台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ
エム・あいアルミスノコ 20
静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
用途玄関やロッカー、ベランダの足場、機械や倉庫内ダンボールの台座、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。水洗いで衛生管理をすることが可能です。高さ(mm)20材質(天板)アルミ
材質表面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/ポリエチレン幅(cm)48長さ(cm)30高さ(cm)1.2
1枚
¥379税込¥417
当日出荷
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂厚さ(mm)50質量(g)770幅×長さ(mm)297×444エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 128 075
ピカコーポレイションスノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型
スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。
ねじれに強い溶接構造です。
安全率3以上確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)60関連資料図面(0.04MB)
荷受商品の一時置きなど地面に直接置きたくないときに便利です。
材質本体/ポリスチレン、スベリ止め/スチレン系エラストマー
TRUSCO低床用アルミ製ステップ
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100仕様完成品段数1天板寸法・幅(mm)450
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)約48
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-色クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)高さH(mm)53~225奥行D(mm)700~1800アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25間口W(mm)700~1260サービス分類オーダー・加工
水はけの良いスノコ仕様。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途造船用の塗装足場に、積雪地域の足場に仕様スノコ仕様材質アルミ幅(mm)300厚さ(mm)60最大使用質量(kg)200
幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。色ブルー幅(mm)600厚さ(mm)49材質(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)。(ダブルスペーサー)ナイロン
異物の混入を防ぎます。コーナーは洗い易い形状になっています。
材質ステンレススチールサイズ6枚取間口W×奥行D×高さH(mm)420×270×10TKG品番9-0133-1001TKG品番(2017)6-0131-1001
1個
¥18,980税込¥20,878
翌々日出荷
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。最大使用荷重(kg)80色生地段数1
お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー材質PE外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200