- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- アングルサポートブラケットのおすすめ人気ランキング
アングルサポートブラケットのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新203件の「アングルサポートブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字アングル」、「天板 固定 金具」、「ステンレス アングル」などの商品も取り扱っております。
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上ユニクロめっきボルト穴径(Φmm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
摂津金属工業サポートアングルブラケット
一部の19インチラックにサポートアングル(L型レール)を取り付ける場合に使用
材質鋼板質量(kg)0.16/4個表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×62×45RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックRCS(タイプA)
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
ユーボン金属六角サポート(UBB)
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
適合SF30シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)14
1個
¥109税込¥120
当日出荷
適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)4
1個
¥99税込¥109
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理質量(g)34
1個
¥199税込¥219
当日出荷
適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)9
1個
¥140税込¥154
当日出荷
長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質鉄厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
適合SF30シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)34
1個
¥269税込¥296
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミ色シルバー表面処理アルマイト
長さ(mm)2400
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm