- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- アングルハンドルのおすすめ人気ランキング
アングルハンドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新230件の「アングルハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスアングルハンドル」、「隠し取っ手」、「L型取手」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
BEST(ベスト)[金物]ベスト 813 アルミ取手 120ミリ
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル材質アルミニウム高さ(mm)38幅(mm)120色ステンカラー奥行(mm)22寸法L(mm)120取付ねじ皿タッピンネジ4×14mm取手取手
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル面付取手 ANGU型
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)36仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)種別エッジプルハンドル
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)42材質アルミニウム
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法(mm)28×45仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)
1個
¥619税込¥681
23日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドル
洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドル
グリップ径(Φmm)2.5高さ(mm)18材質ステンレス鋼(SUS304)仕上塗装色ブラック種類面付ハンドル付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉寸法B(mm)38材質アルミニウム
裏側から取り付けるタイプの手掛け式ハンドルです。
用途家具の扉寸法(mm)45×50材質亜鉛合金
NBK(鍋屋バイテック会社)ULH アルミ取手
寸法F(mm)10寸法H(mm)32寸法h(mm)24寸法m(mm)M6寸法w(mm)33材質アルミニウムD9.5許容荷重(N)1000
LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型
面取り形状のシャープなハンドルです。
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重(N)200耐荷重N(kgf)20付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 チャンネル取手 CHAN型
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF型
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298税込¥4,728
欠品中
設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)安全荷重(kg)2.3(1本あたり)厚さ(mm)2.3仕上ホワイト粉体塗装仕上げ取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
LAMP(スガツネ工業)アルミ押出つまみ AOT35型
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形





![ベスト 813 アルミ取手 120ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55669784-200611-02.jpg)









![KBハンドル エイト[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80432557-240722-02.jpg)