アングルレベルのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
163件の「アングルレベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「勾配 測定 器」、「水平器 角度測定」、「角度傾斜計」などの商品も取り扱っております。
マルチレベル シンワ測定ランキング1位
バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。角度精度(°)±0.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アングルファインダーレベル パイプ用溝付 ミツトモランキング2位
パイプ用溝付 あらゆる角度、傾斜が測れます。 ブロック積み、配管工事や天井作業など、家や建具、柱、家具から車の傾きまで測れます。
仕様目盛り付き。パイプ用溝付き寸法(mm)80×130
1個
1,398税込1,538
当日出荷

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウランキング3位
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198税込3,518
当日出荷

レベルメータ 快段目盛 SK(新潟精機)ランキング4位
正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。寸法(mm)95×95×30精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1角度の測定範囲(°)0~90
1台
3,798税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スラントレベル タジマツール(TJMデザイン)ランキング5位
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。精度±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷

鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に材質プラスチック寸法(mm)130×115×15質量(kg)0.13精度(℃)±1
1個
999税込1,099
当日出荷

水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm)95×95×30精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)トラスコ品番132-8816材質ABS樹脂長さ(mm)95厚さ(mm)30測定範囲0~90°高さ(mm)95質量(g)120吸着力(N)10最小読取値(°)1マグネットフェライト
1個
3,298税込3,628
当日出荷

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベルトラスコ品番816-4597材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)120×240×43質量(g)120感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
2,598税込2,858
欠品中

アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
用途傾斜角測定。長さ(mm)110高さ(mm)110厚さ(mm)20最小読取値質量(g)140トラスコ品番377-5518測定範囲0~360°精度(読取)±0.5°以内
1個
3,998税込4,398
当日出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定材質本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液寸法(mm)109×235×18質量(g)80感度(mm/m)0.7=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

V溝・強力マグネット付。
用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。仕様ISO9001認証取得工場製。トラスコ品番229-7299材質ABS樹脂寸法(mm)95×95×30測定範囲傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割質量(g)110最小読取値
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
2,198税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18質量(g)100感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ハンドストラップ付です。
トラスコ品番851-1460材質アクリル樹脂寸法(mm)70×70×17質量(g)92RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598税込3,958
当日出荷

従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3取扱説明書(8.8MB)
1台
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)。(透明カバー)スチロール樹脂。(指針)アルミ質量(g)100本体寸法(mm)107×230×18.5精度±17.5mm/m=±1.0°以内感度2.0mm/m=0.1146°
1台ほか
1,998税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
1個
9,970税込10,967
当日出荷