- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- アンダーカウンターのおすすめ人気ランキング
アンダーカウンターのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新111件の「アンダーカウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験用 シンク」、「掃除用流し」、「toto シンク」などの商品も取り扱っております。
INAX(LIXIL)はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2297タイプ
仕様ハイパーキラミックタイプアンダーカウンター式容量(L)18内形寸法(mm)陶器鉢:570×380
INAX(LIXIL)はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2295タイプ
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)530×370タイプアンダーカウンター式容量(L)11
寸法(mm)520×360×363色ピュアホワイト
1台
¥28,980税込¥31,878
4日以内出荷
INAX(LIXIL)バックなし小型流し
タイプゴム栓付オーバーフロー無し寸法(mm)600×460×150
付属品取付金具容量(L)5推奨水栓金具品番153-016、183-056、184-002、183-049
1個
¥68,980税込¥75,878
4日以内出荷
INAX(LIXIL)バックなし中形流し
タイプゴム栓付オーバーフロー無し寸法(mm)750×460×165
INAX(LIXIL)はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2291タイプ
仕様ハイパーキラミックタイプアンダーカウンター式容量(L)7.5内形寸法(mm)陶器鉢:405×325
INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ
寸法(mm)500×450容量(L)6仕様ハイパーキラミックタイプベッセル・壁付兼用式
INAX(LIXIL)はめ込み角形洗面器(アンダーカウンター式)L-2250タイプ
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×315タイプアンダーカウンター式容量(L)6.5
エスコ品番EA468EB-1深さ(mm)100外寸(mm)325×265内寸(mm)298×238
1個
¥9,530税込¥10,483
当日出荷
国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。
用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。高さ(mm)(カウンター上部)30RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.08MB)
カクダイ壁掛洗面器 DURAVIT
仕様壁掛専用。ビス・プラグ付き質量(kg)17容量(L)5.2推奨水栓金具品番183-066、183-008、183-050、150-411、183-059
1個
¥48,980税込¥53,878
4日以内出荷
寸法(mm)380×380×135タイプオーバーフロー無し
INAX(LIXIL)はめ込みだ円形洗面器(オーバーカウンター式)L-2292タイプ
寸法(mm)445×365容量(L)5.5仕様ハイパーキラミックタイプオーバーカウンター式
INAX(LIXIL)はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2594タイプ
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)590×480タイプフレーム式容量(L)9
INAX(LIXIL)カウンター一体形洗面器L-275タイプ
寸法(mm)690×370容量(L)5仕様ハイパーキラミック
INAX(LIXIL)角形手洗器(壁付式)L-35タイプ
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)360×180×130タイプ壁付式