- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- サニタリー商品
- アンティークタオル掛けのおすすめ人気ランキング
アンティークタオル掛けのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新97件の「アンティークタオル掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパーホルダー 2連」、「トイレットペーパーホルダー」、「タオルハンガー」などの商品も取り扱っております。
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
高さ(cm)6.5材質アイアン耐荷重(kg)3.5
LAMP(スガツネ工業)タオル掛
質量(g)400ピッチP(mm)450形状シングル・両端固定材質アルミニウム合金、快削黄銅耐荷重(N)100付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32。六角棒スパナ呼2.5RoHS指令(10物質対応)対応
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛
材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト仕上受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)19
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ)
エレガントでアンティーク風の真鍮製タオル掛けです。
トイレやキッチン・洗面所など幅広くご使用いただけます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5付属品取付ビス(3.5×25)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ)
エレガントでアンティーク風デザインの真鍮製2連タオル掛け(ダブルタオル掛け)です。
スリムタイプで、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5付属品取付ビス(3.5×25)
ポッシュリビングミルスケール タオルバー
飾り気のないシンプルな素材感と、青みを帯びた無骨な色味が魅力的。色の塗装をしていない分、鉄本来の経年劣化が味わえます。フラットなバーはタオルを掛けやすいく、おしゃれでアンティークなルームバーです。
サイズL材質黒皮鉄質量(kg)0.23幅(cm)45.5奥行き(cm)5高さ(cm)5
1個
¥5,498税込¥6,048
4日以内出荷
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(セラミックシリーズ)
清潔感いっぱいの白い陶器がベースについた真鍮製のタオル掛けです。
必要に応じてご自分でカットも可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮+陶器耐荷重(kg)約5付属品取付ビス(3.5×25)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け)
バー部分がメープル木材を使用した、真鍮との組合せが新鮮なタオル掛けです。また、お好みの長さにカットも可能です。使っていくうちにだんだんと味のあるアメ色に変化していきます。真鍮部分の色は他に古色もあります。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付には対応しておりません。耐荷重約5kg
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質受け部:真鍮/バー部:木製耐荷重(kg)約5
LAMP(スガツネ工業)タオル掛
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32。六角棒スパナ呼2.5形状シングル・両端固定質量(g)370ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形
奥行が広い丸角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。
分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。
タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。
またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮色金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座角形
奥行が広い四角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。
分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。
タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。
またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮色金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨
八幡ねじタオルハンガー
シンプルなデザインで使う場所を選びません。アンティークな雰囲気でインテリアとしての使用にも最適です。
用途タオルを掛けたり、物を吊るしたり、ストッパーがわりにしたりと様々な用途で使用できます。色黒
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮パイプ
アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。
タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。付属品鉄+木ネジ5本付き色ブラック仕上艶消し黒塗装
高級感のあるタオル掛け。
キッチンや洗面所での使用に最適です。
高さ(mm)15奥行(mm)55取付ねじなべタッピンネジ4×50mm
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3材質鉄材質(バー)鉄
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。
材質真鍮奥行(mm)60表面処理クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)19×400材質(バー)真鍮浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
1本
¥8,898税込¥9,788
当日出荷



















![タオルバー bano BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37933543-160929-02.jpg)