アンテナプラグ変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
117件の「アンテナプラグ変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMA メスメス」、「アンテナ端子 変換」、「アンテナ変換コード」などの商品も取り扱っております。
アンテナ Fアンテナ→RP-SMA 変換名人ランキング1位
1個
489税込538
当日出荷

アンテナ Fアンテナ→SMAP 変換名人ランキング2位
Fプラグ(メス) → SMAP(オス)変換アダプタ
端子Fプラグ(メス) → SMAP(オス)
1個
489税込538
当日出荷

アンテナ 変換コード モノタロウランキング3位
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)ランキング4位
トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

アンテナ変換アダプタ 変換名人ランキング5位
RP-SMA(オス)をSMA(オス)に変換するアダプタです。 SMAアンテナを延長する時などに便利です。
ブラス(真鍮色)質量(g)3コネクタ形状SMA(オス) - RP-SMA(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×12×8
1個
519税込571
当日出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷

SMA(メス)をRP-SMA(メス)に変換するアダプタです。 RP-SMAアンテナを延長する時などに便利です。
ブラス(真鍮色)質量(g)3コネクタ形状SMA(メス) - RP-SMA(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×12×8
1個
519税込571
当日出荷

変換名人アンテナ
無線LAN対応のSMAアンテナです。 無線ルーター用アンテナの交換・追加などに便利です。
ブラック質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×108×9接続RP-SMA
1個
619税込681
当日出荷

仕様アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。オス/メス A = メス。オス/メス B = オス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 18GHz。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。長さ = 21.25mm。ボディめっき = ニッケルめっき上に金めっき。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,498税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Microchip RN-SMA4 Wi-Fiアンテナ. Microchip RN-SMA4は、WiFi及びBluetooth用の逆極性(オス) SMAコネクタが付いた4インチアンテナです。. 中心周波数: 2.45 GHz 帯域幅: 120 MHz 波長: 1/2波 VSWR: ;1.9 (中心周波数での標準) インピーダンス: 50 Ω ゲイン: 2.20 dBi コネクタ: SMA 傾斜及び回転可能 無指向性パターン 完全耐候性 高耐久性及び耐損傷性
仕様内部/外部 = External。周波数範囲 = 2.4 GHz。コネクタ タイプ = SMA。ゲイン = 2.2dBi。コネクタジェンダー = オス。アンテナ内部構造 = ダイポールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
5日以内出荷

1個
1,098税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケット。アダプタタイプA = N。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = オス。ジェンダーB = メス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 0 → 11GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 30.5mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷

仕様コネクタ A = オスSMA。コネクタ B = オスSMA。長さ = 520mm。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG174/U。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。MIL規格(RG)RG-174/U
1個
4,398税込4,838
当日出荷

仕様ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。長さ(mm)255MIL規格(RG)RG-316U
1個
6,398税込7,038
当日出荷

1個ほか
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナF型中継コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブル同士の延長中継に使用できます。
端子形状F型端子(メス)、F型端子(メス)放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1個(2個)
349税込384
当日出荷

エスエスエーサービスF型L字接栓
地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブルをL型プッシュ式に変換します。
端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス)放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1個
509税込560
7日以内出荷

地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブルをL型ネジ式に変換します。
端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス)放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1セット(2個)
349税込384
当日出荷

1本
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)