アンテナ固定金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/14更新
128件の「アンテナ固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナ取付金具」、「マスト固定金具」、「BSアンテナポール」などの商品も取り扱っております。
マスト垂直固定金具 日本アンテナランキング1位
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスベルト 日本緑十字社ランキング2位
日本緑十字社ステンレスベルト
ミラーや標識板を簡単に固定。 ミラーを取付けたいところにベルトを巻きつけ、ラチェット機構で締め付けるだけ。強力に固定することができます。従来の金具を使用できないところにお試しください。ミラーのほかにも、アンテナや標識板などの取付けにもご利用いただけます。
材質ステンレス(縁折り)寸法(mm)10幅×1200質量(g)104適合径(Φmm)27~350日本緑十字社品番175005
1組(2本)
2,798税込3,078
翌々日出荷

BS・CSアンテナ用フェンスマスト マスプロ電工ランキング3位
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
1個
9,898税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マスト用取付金具 マスプロ電工ランキング4位
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)全長(mm)500質量(kg)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

サイドベース 日本アンテナランキング5位
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用仕様アルミ支柱への取付適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1袋
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。
材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色幅(mm)【股】355全長(mm)535質量(kg)1.4適合マスト径(Φmm)25~32
  
取扱停止中

1個
6,598税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100種別BS・CSアンテナ100cm用質量(kg)約1.1
1組(2個)
3,698税込4,068
当日出荷


フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様ステンレス製(SUS304)2個入適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm適合マスト径(Φmm)20~32
1パック(2個)
4,998税込5,498
当日出荷

各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
用途ベランダ格子手すり用
1個
5,798税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
1個
4,298税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)583質量(kg)3取付幅(mm)最大115マスト径(Φmm)38
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
適合【アンテナ】UHFアンテナ用材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/表面塗装仕上質量(kg)0.5適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
1個
1,898税込2,088
当日出荷

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(200mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
適合【アンテナ】UHFアンテナ材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ質量(kg)1適合マスト径(Φmm)22~32突き出し長さ(mm)200
1個
5,598税込6,158
当日出荷

日本アンテナアンテナ取付金具
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。 衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。
用途ベランダ格子手すり用仕上溶融亜鉛メッキ最大挟み能力(mm)20~100マスト径(Φmm)38
1本
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)