アンテナ支線アンカーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
93件の「アンテナ支線アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナスタンド」、「支線 カバー」、「電力支線」などの商品も取り扱っております。
アンテナ支線アンカー マスプロ電工ランキング1位
支線を軒下などに固定します。
仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS長さ(m)約0.65
1パック(4本)
2,898税込3,188
当日出荷

アンカー(アンテナ支線止め) 日本アンテナランキング2位
1パック(4本)
4,698税込5,168
5日以内出荷

アンテナ支線ターンバックル マスプロ電工ランキング3位
支線の張りを調整します。
仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1パック(4個)
1,698税込1,868
当日出荷

ワイヤーステー金具 サン電子ランキング4位
1パック(4本)
3,998税込4,398
3日以内出荷

マスト マスプロ電工ランキング5位
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


支線を軒下などに固定します。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1パック(4本)
1,498税込1,648
当日出荷

直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
1個
4,298税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
1巻
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マストに支線を取付けるための金具です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別BS・CSアンテナ50cm以下用質量(kg)約2.2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798税込9,678
4日以内出荷

アンテナ取付の必需品。アンテナマスト支線の、張りの調整用。4本入りセット。 アンテナマストを固定するステーワイヤー(支線)の張りを調整するときに使用します。4本入りセット。
材質本体 亜鉛ダイカスト、電気亜鉛メッキ質量(g)300(1本)パッケージ4本入りパック商品
  
取扱停止中

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく、切れにくい。持ち運び・使い勝手がいい30mタイプ。
長さ(m)30線径(Φmm)1.6
1巻
999税込1,099
当日出荷