アンテナ部品のおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
252件の「アンテナ部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナ端子」、「F型L字接栓」、「アンテナ」などの商品も取り扱っております。
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様 ニッケルメッキ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。 適合 中継用 仕様 F型とF型の中継用
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。 地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
材質 鋼板、溶融亜鉛メッキ 厚さ(mm) 1.6 質量(kg) 2.4 長さ(m) 1.8 マスト径(Φmm) 31.8
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質 超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。
受信チャンネル(ch) 13~24、22~62 偏波 水平 適合 CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 種別 UHFミキサー内蔵 質量(kg) 約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用) 出力インピーダンス(Ω) 75 適合地域 京阪神地域 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 素子数 14×2 前後比(dB) 10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62) 電圧定在波比 3以下 動作利得(dB) 0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62) 構成部品 ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 付属品 F型コネクター(5Cケーブル用) 種別 高性能型 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 電圧定在波比 2.5以下
1個
7,290 税込8,019
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
タイプ 水平・垂直受信用 電圧定在波比 2.5以下
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブル S-4C-FB コネクタ形状 L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 75 コネクタ仕様 F型
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


住宅用鋼管引込小柱用。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm) 500 質量(kg) 約2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷

テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。1個入りパック商品です。
仕様 テレビコンセントプラグ 適合ケーブル 4C、5C同軸ケーブル兼用 インピーダンス(Ω) 75 通電容量 DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高利得アンテナに取り替えるだけで受信感度がアップします
タイプ 増設カメラ アズワン品番 63-3952-76
1本
1,298 税込1,428
当日出荷