アンビルバイスのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
107件の「アンビルバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンビル」、「アンビル 金床」、「バイス」などの商品も取り扱っております。
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCOランキング1位
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウランキング2位
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウランキング3位
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リード型バイス ナベヤランキング4位
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コンパクトバイス TRUSCOランキング5位
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
用途対象物の固定に。全長(mm)152質量(kg)1.1アンビル面(mm)45×75口開き(mm)40口深(mm)27取付厚(mm)42
1個
3,898税込4,288
当日出荷

回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
1台
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
1台
48,980税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス最大口開き(mm)250口幅(mm)254口深(mm)98材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)25.5寸法G(mm)226寸法H(mm)167全長(mm)568幅(mm)257高さ(mm)216締付力(kN)40材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-6882取付穴寸法(mm)15
1台
129,800税込142,780
当日出荷

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
1個
7,498税込8,248
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
1台
56,980税込62,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
1個
7,898税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
1台
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄質量(kg)1.65全長(mm)150口幅(mm)75口開き(mm)60口深(mm)40全高(mm)165アンビル(mm)42×23最大締圧力(kN)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798税込3,078
当日出荷

トラスコ品番466-7964種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーン小箱入数(枚)1生産国日本バイス 幅(mm)79アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)バイス(mm)79×75×51(バイスロ幅×開×深さ)
1台
89,980税込98,978
3日以内出荷

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
1台
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)