アンプルカッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
67件の「アンプルカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニューアンプルカッター」、「アンプルカット」、「銅管 切断工具」などの商品も取り扱っております。
アンプルカッター アズワンランキング1位
様々なアンプルのカットに使用可能です。
材質本体/ABS樹脂全長(mm)168アズワン品番4-4913-01
1個
3,267税込3,594
当日出荷

アンプルカッター マルエム[理化学・容器]ランキング2位
マルエム[理化学・容器]アンプルカッター
材質本体/プラスチック、ダイヤ刃寸法(mm)110×35×10コード2012-02アズワン品番61-0157-42
1箱
10,980税込12,078
当日出荷

アンプルオープナー アズワンランキング3位
てこの原理を使うので力をかけず、安全にアンプルを開封できます。
材質ABS樹脂寸法(mm)50×30×100質量(g)13アズワン品番7-6882-01
1個
3,990税込4,389
翌々日出荷

安全硝子管切り器 アズワンランキング4位
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07材質本体/ アルミダイキャスト切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
9,090税込9,999
当日出荷


専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定。
種別Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃寸法(mm)110 ×35 ×10
1個
10,980税込12,078
当日出荷

フタを閉めるだけでアンプルを容易かつ安全に開けることが可能です。 開ける際に直接アンプルに触ることがないため、切創の危険性を軽減します。
付属品1・2・5・10mL用インサート材質コポリエステル対応(アンプル数)3サイズ(mm)95×76×83アズワン品番4-4831-01
1個
16,980税込18,678
当日出荷

ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)5~20
1個
2,798税込3,078
当日出荷

刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断材質(刃)ダイヤモンド全長(mm)179質量(g)32
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

底面の穴にアンプルを差し込んでアンプルの先を折る構造のため、怪我のリスク低減が可能です。折った先端は内部に収納され、上部のボタンを押して容易にアンプルの破片を捨てることが可能です。超軽量タイプで、持ち歩きに便利です。机から転がり落ちにくいよう、六角形になっています。
材質ボディ/プラスチック、Oリング/シリコン、キーリング・スプリング/ステンレス
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハート型の可愛らしいアンプルカッターです。
材質
1袋(100個)
9,398税込10,338
9日以内出荷

1個
3,690税込4,059
当日出荷

1個
4,090税込4,499
当日出荷

目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
6,398税込7,038
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125TKG品番9-0590-2501TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
499税込549
当日出荷

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着しています。 薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立て ガラスなどの割り込み加工全長(mm)190寸法(mm)電着面長さ/65全幅(mm)21厚さ(mm)21粒度#300形状質量(g)40適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個
2,398税込2,638
当日出荷

表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)