アースポイントのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
146件の「アースポイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルト用釘」、「アースネイル」、「コノエネイル」などの商品も取り扱っております。
アースポイント マイゾックスランキング1位
アースネイルの明示効果を高める専用補助板です。陳列しやすいブリスターパックです。
1パック(20枚)ほか
479税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コノエダブルNo.2 コノエランキング2位
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)27寸法d(mm)5材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
1袋(100個)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コノエネイル BeHAUSランキング3位
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト材質特殊鋼
1セット(30本)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コノエダブル BeHAUSランキング4位
退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アースポイント増設ターミナル エーモンランキング5位
最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本付属コード1.25sq×約30cm使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下端子クワ型Φ6
1セット
599税込659
当日出荷


樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20寸法d(mm)10寸法H(mm)7材質ABS樹脂質量(g)6使用ネイルNo.2~No.7
1箱(20個)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
1セット(3個)ほか
509税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

シンワ測定コノエダブル
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。 コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用寸法(mm)Φ26×4.2適合コノエネイル:No.01・No.1材質本体:ABS樹脂主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
1セット(100個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安材質本体:特殊鋼
1セット(20本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
839税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
589税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

高品質で耐久性を誇り、コンクリート道・舗装道・砂利等様々な現場でご利用いただけます
1箱(100本)ほか
5,698税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

マイゾックスポイントベース
螺旋状のラインで抜けにくい設計。
用途測量全般
1個(20枚)ほか
509税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。サイズ(mm)45.5×6×10材質ABS樹脂質量(g)50
1パック(10枚)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。
用途測量ポイントの標示。コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。材質ABS樹脂厚さ(mm)7穴径(Φmm)10外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板付属品埋込用ボルト材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×10質量(g)58
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。 コンクリート用外径(Φmm)25穴径(Φmm)5材質ABS樹脂厚さ(mm)4質量(g)40
1パック(20枚)
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
409税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-9使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
1,900税込2,090
当日出荷