メンブレン窒素発生機 単筒2連結仕様 NMG Series
圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上
窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。
圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。
全8機種のバリエーションを用意
末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"
入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合
圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較
省スペース
圧力容器の法規制を受けない
ケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター
電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能
- 用途
- ノングリース窒素(N2)対応機器
食品製造業界向機器
- 仕様
- ボトムブラケット付
- 適合
- (ブラケット付スペーサ)Y300-D/Y300T-2-D
- 等級
- 【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 適合サイズ
- AC30-D
- 使用流体
- 空気
- 濃度(%)
- 【窒素】99.9%以上
- 保証耐圧力(MPa)
- 1.5
- 流体温度(℃)
- 【入口】25
- 最低使用圧力(MPa)
- 0.3
- 周囲温度および使用流体温度(℃)
- -5~60(凍結、結露なきこと)
- 入口圧力(MPa)
- 0.7
- 定格周囲温度(℃)
- 25
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(4.62MB)取扱説明書:取扱説明書(2.32MB)
注意
※入口圧縮空気の清浄等級を確保するため、別売りの「AFF+AMH+AMK」の併用を推奨いたします。※他の機種との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途ブラケット付スペーサ(またはスペーサ)が必要です。 選定の際は、AC-D Seriesアタッチメント/配管アダプタをご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
ガス分析 の新着商品
カテゴリ














