- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- アームチャップスのおすすめ人気ランキング
アームチャップスのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新93件の「アームチャップス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アームカバー チェーンソー」、「チェンソー防護服」、「切創防止用保護衣」などの商品も取り扱っております。
チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しております。
用途チェンソー作業時の腕カバーとして。
サイズ
フリー
材質
表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様
腕部コードストッパー
トラスコ品番
836-5413
質量(g)
540
全長(cm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
6 0283
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。
両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。
同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
色
オレンジ
備考
甲付き/袖口調節可能
1着
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
材質
表:ナイロン、裏:ポリエステル、防護材:ポリエステル、アラミド繊維
全長(mm)
500
色
オレンジ×ネイビー
アズワン品番
64-7841-63
1組
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。
両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。
同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
色
オレンジ
備考
甲無し/袖口調節可能
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。
ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。
一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に
サイズ
L
特性
耐切創、通気性
材質
Super Fabric[[(R)]]
仕様
(ISEA CUT)5
トラスコ品番
819-0372
厚さ(mm)
12
質量(g)
92
長さ(cm)
26
寸法(cm)
19(腕幅)、25.7(腕周り)
耐切創性
レベル5(EN388)
手首周り(cm)
13
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
色
オレンジ
サイズ
36(91cm)
仕様
ポケット付き
材質
100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
タイプ
バックル付きの前掛けタイプ
ウエスト(cm)
110
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
竹由来のレーヨン糸と裏面パイル編み加工で、アラミド糸が直接肌に触れなく、
これまでにない着け心地の良い耐切創アームカバーとなりました。
裏面(肌に触れる部分)にレーヨン糸を使っているので、装着するとひんやりし、肌触りも良い。
アラミド糸耐切創試験結果 耐切創レベル;5(EN388;2003)
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
特性
耐切創
材質
レーヨン、アラミド、ゴム、スパン糸
横幅(mm)
100
総幅(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性
EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色
ネイビー/グレー
入数(双)
1
機能
防振・耐切創
材質(甲)
アラミド繊維
材質(掌側)
人工皮革
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質
高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色
黒杢
トラスコ品番
478-9750
厚さ(mm)
1.4
サイズ
フリー
質量(g)
50
幅(cm)
10
長さ(cm)
31.0
耐切創性
耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性
耐切創
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質
100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色
濃紺
サイズ
フリーサイズ
ウエスト(cm)
約80-105
全長(cm)
約89
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
脱着しやすいバックル構造!
軽量で柔らかい素材で装着感が少ない
チャップスで護れない足の甲も防護!
長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズ
フリーサイズ
1双
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護
適応ウエスト(cm)
80-120
過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。
伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
種類
アメリカン
シールド
フェイスガード、イヤーマフ(跳ね上げ式)付き
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
防振低減パッド採用!
フリース素材で防寒性も高い素材
サイズバリエーションも豊富
スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。
ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。
ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
国内生産のJIS適合品です。
仕様
JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合
色
オレンジ
ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
質量(kg)
約1.3
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
ウエスト(cm)
(最大)約120
全長(cm)
約104
素材
(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
1着
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。
ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質
100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色
濃紺
サイズ
フリーサイズ(七分丈)
ウエスト(cm)
約80-105
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。KWF規格に適合しています。
用途エントリーユーザー向けのフォレストジャケット
仕様
プロテクション(M/S)なし
機能
補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート
衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。
簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。
スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。
ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。
上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。
頭囲(cm)
53~62
EN規格
EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷