イリサートのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
110件の「イリサート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス インサート」、「m8 m6変換スクリュー」、「ヘリサート」などの商品も取り扱っております。
イリサート(ステンレス)(小箱) 廣杉精機ランキング1位
1箱(100個)
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器ランキング2位
1袋(50個)
2,998税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割無専用/IR-00 廣杉計器ランキング3位
仕様スリ割無専用対象機種IRB-W、IRB-CW、IRB、IRB-C、IRU-W、IRU、IRL-KW、IRL-BW、IRL-K、IRL-BRoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-2600S 廣杉計器ランキング4位
外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)2.6
1袋(50個)
4,298税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質黄銅ピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)3
1袋(50個)
2,998税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
1パック(10個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

仕様スリ割付専用対象機種IRB-SW、IRB-SCW、IRU-SW、IRB-S、IRB-SC、IRU-SRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
799税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
689税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
1袋(50個)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

1個ほか
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)3
1袋(50個)
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)