- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- インサイドノギスのおすすめ人気ランキング
インサイドノギスのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新105件の「インサイドノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径 測定 ノギス」、「インサイド」、「内径マイクロメーター」などの商品も取り扱っております。
SK(新潟精機)デジタルインサイドノギスナイフエッジ型
別売のBluetoothBO×に対応しています。
細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスにRoHS指令(10物質対応)対応
Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックグルーブ用インサイドノギス
内側測定専用のノギスです。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ミツトヨ品番573-645-20
Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイント用インサイドノギス
内側測定専用のノギスです。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03ミツトヨ品番573-646-20
SK(新潟精機)インサイドTキャリパ
別売のBluetoothBO×に対応しています。
長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側・内側測定に測定範囲(mm)外0-150、内20-170最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)外±0.04、内±0.06デプスバー無本体寸法(mm)奥行18本体高さ(mm)108最大許容誤差(μm)外±40、内±60RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)255
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
KANON(中村製作所)直読式デジタルポイントインサイドノギス
穴の中の溝の内径測定に最適です。
直読式です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。測定範囲(mm)20~200寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー無
SK(新潟精機)デジタルインサイドノギス
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
特殊形状で内側のポイント測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして測定範囲(mm)22~150トラスコ品番161-4806材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)30
1台
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインサイドノギス
内側測定専用のノギスです。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番573-642-20
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ標準
ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス材質本体:炭素鋼
Mitutoyo(ミツトヨ)インサイドノギスNTシリーズ
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプグループ用
Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインサイドノギス
内側測定専用のノギスです。絶対原点をもつABSタイプです。スライダ(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
KANON(中村製作所)デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mm
測定範囲(mm)5~150質量(g)160器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値最大150最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40
1個
¥17,000税込¥18,700
翌日出荷
Mitutoyo(ミツトヨ)インサイドノギス
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)内側30~300最小読取値(mm)0.05適合穴(mm)Φ30以上器差(mm)±0.08
材質ステンレス測定範囲(mm)(外側):0~150、(内側):20~170電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)外側:±0.04、内側:±0.06ジョウ長(mm)外側:50、内側:40
1個
¥48,000税込¥52,800
翌日出荷
測定面は超硬チップ付。
定圧装置付。
基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定最小読取値(mm)0.01タイプアナログ寸法A(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法C(mm)8主な用途内側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
SK(新潟精機)デジタルインサイドノギス
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
特殊形状で内側のポイント測定に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとしてタイプデジタルデプスバー無電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60測定範囲(mm)35~150RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980税込¥41,778
翌々日出荷
KANON(中村製作所)インサイドノギス200mmジョウ長さ76mm
測定範囲(mm)10~200最小表示(mm)0.02質量(g)320器差(mm)±0.07
Mitutoyo(ミツトヨ)インサイドノギスNTシリーズ
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプポイント用