- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- インジェッククランプのおすすめ人気ランキング
インジェッククランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新20件の「インジェッククランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクチュエーター」、「アジャストクランプ」、「クランプ治具」などの商品も取り扱っております。
ナベヤインジェッククランプ
付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚材質ベーナイト鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーツールクロークランプ
インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。
クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。
六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。
着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ナベヤFGプレーンクランプ
材質鍛造S45C表面処理りん酸塩処理適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)取付高(mm)(最大)20
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。
材質S55C
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質本体:鍛造S45C。半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
ナベヤインジェッククランプQ型
モールドベースのクランプが素早くできます。
クランプとステップブロックがつながっており紛失することがありません。
クランプ長穴がオープンとなっており、サイドからの抜き差しが容易にできます。
材質(クランプバー)FCAD900、(ステップブロック)S45C、(ワッシャー)S45C表面処理(クランプバー)カチオン塗装、(ステップブロック・ワッシャー)黒染め熱処理(ワッシャー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応