インジケーターシールのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
888件の「インジケーターシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インジケーターテープ」、「オートクレーブ シール」、「滅菌シール」などの商品も取り扱っております。
滅菌テープ(オートクレーブ用) ビーエスエー・サクライランキング1位
滅菌すると斜線が黒っぽい茶色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)50耐熱温度(℃)132
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インジケーターテープ シャムロックランキング2位
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

EO滅菌インジケーターテープ ナビス(アズワン)ランキング3位
滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
1巻
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インジケーターテープ(オートクレーブ用) TOHO(トーホー)ランキング4位
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

湿度インジケータ(不可逆) アセイ工業ランキング5位
不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。区分化学変化タイプ有効期限(年)半(ご購入後)精度±5%RH(25℃時)寸法(Φmm)(発色部)5測定方式不可逆性変色白→青RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(60枚)ほか
8,998税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認変色不可逆性シール寸法(mm)Φ18
1ケース(100枚)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。
テープ長さ(m)6.35
1巻
6,598税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
1巻
1,098税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
1パック(2個)
1,030税込1,133
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度±5%(25℃)サイズ(mm)約39×100反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
1缶(150枚)
11,700税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
1箱(250枚)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌121℃/20分、132℃/4~6分
1袋
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。
寸法(mm)76×115タイプ不可逆性精度±5%RH(at24℃)アズワン品番1-4000-02変色湿度50-60-70-80-90%
1缶(50枚)
37,900税込41,690
当日出荷

青色のインテグレーターバーがSAFE範囲に達すると、滅菌条件をクリアしたことを表します。
仕様化学的インジケータ規格クラス5寸法(mm)20×100
1箱(100枚)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。有効期限(年)1(ご購入後)変色白→黒褐色RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理TGK品番567-44-01-33長さ(mm)40幅(mm)12入数(枚)100アズワン品番63-1236-96
1箱(100枚)
3,500税込3,850
当日出荷

クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
1個
6,760税込7,436
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズワン滅菌テープ
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
1巻
1,190税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

滅菌条件を満たすと、カードに印字された緑色の矢印が黒色に変化します。 転写防止用に表面にラミネート加工を施しています。 ISO11140-1化学的インジケーター規格クラス4。
1箱(500枚)ほか
4,940税込5,434
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)