- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- インヘックスソケットのおすすめ人気ランキング
インヘックスソケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新124件の「インヘックスソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘックスソケット」、「スライド丸ノコ」、「撹拌シャフト」などの商品も取り扱っております。
STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQヘキサゴンビットソケット(ガイドピン付き)
差込角(inch)1/2先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)60
STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)インヘックスソケット
差込角(inch)3/8寸法(mm)7全長(mm)100質量(g)66軸長(mm)68外径(Φmm)17.8
1個
¥6,998税込¥7,698
翌日出荷
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)107寸法D2(Φmm)25
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数35
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7全長L(mm)50仕様インチサイズ
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ(inch)(六角)9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質クロームバナジウム鋼、クロームメッキ仕上げ形状六角差し込み穴(mm)3/8インチ(9.5)角
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ハンドソケット用のヘックスソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44
差込角(inch)3/8トラスコ品番853-1570先端形状ヘキサゴンいじり止め穴有無無
1セット
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]