- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ウィングノブのおすすめ人気ランキング
ウィングノブのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新105件の「ウィングノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶ねじ」、「ノブ」、「ノブ付ボルト」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
種類
T字形
表面処理(本体)
ショットブラスト
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付部
おねじ(段付)
種類
ウィング
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
艶消し黒色
材質(本体)
ナイロン6
色
(ノブ)つや消し黒
種類
T字形
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格
並目
材質
(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
材質(本体)
焼結合金(ステンレス)
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304
種類
T字形
材質(本体)
ABS
色
(ノブ)つや消し黒
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
材質(本体)
ナイロン6
種類
T字形
取付部
おねじ
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ナイロン6
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
ウィング
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格
並目
材質
(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
耐蝕性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
材質
(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
14.5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
11
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M4
寸法s(mm)
4.5
M並目
M4
寸法Lf min(mm)
7
1個
¥1,388
税込¥1,527
6日以内出荷
材質(本体)
ステンレスSUS304(SUS304相当)
材質(取付部)
ステンレスSUS304(SUS304相当)
種類
ウィング
表面処理(本体)
電解研磨
材質(本体)
アルミニウム合金
種類
T字形
材質(取付部)
アルミニウム合金
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)
SUS304
種類
ウイング形
表面処理(本体)
つや消し(サンドブラスト)
材質(取付部)
SUS304
材質(本体)
ナイロン6
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
おねじ
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)
ナイロン6
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
種類
多角形
ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。
組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。
六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
寸法Lh(mm)
15
材質
(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304
回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SS400
取付部
おねじ
種類
特殊形