ウインチブラケットのおすすめ人気ランキング

2026/03/22更新
128件の「ウインチブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインチ専用アーム」、「ウインチ アーム」、「ホイストブラケット」などの商品も取り扱っております。
スライドアーム 280L 分割式 トーヨーコーケン(TKK)ランキング1位
トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式トラスコ品番773-5049定格荷重(t)0.25寸法A(mm)1120寸法B(mm)600旋回半径(mm)895適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)180アーム長(m)1.12
1台
169,800税込186,780
3日以内出荷


パイプマウントジブクレーン スリーエッチランキング3位
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
1台
19,980税込21,978
当日出荷

KS伸縮ブラケット 国元商会ランキング4位
従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ) 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
7,598税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

130kg ウインチ用取付アーム エスコランキング5位
適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下アズワン品番64-7939-68使用可能支柱径(mm)40~50
1個
54,200税込59,620
当日出荷

トーヨーコーケン(TKK)ホイスト オプション部品
トーヨーコーケン ホイスト用の雨カバーです。
用途屋外使用時の雨から防ぎます。
1式
5,998税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スリーエッチパイプジブクレーン
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150旋回角度(°)180
1台
98,980税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)サントップ・簡易クレーン
足場に取り付けて荷物の取り込み作業を安全に
定格荷重(kg)100質量(kg)24スイッチラッチロックフック揚程(m)30モーター出力(W)600
1台
359,800税込395,780
翌々日出荷

KITO(キトー)L形ジブクレーン
セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途一般作業用最大回転角度(°)180ブラケット間隔(m)0.4
1式
209,800税込230,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(4.4kg×4本)ほか
19,980税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。 ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)5
1台
179,800税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
仕様ニューシンプルタイプ。柱取り付け式アーム長さ(cm)360旋回角度(°)柱取り付け部:180。中間アーム:右180、左90
1台
259,800税込285,780
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KITO(キトー)L形ジブクレーン
セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途建築作業用種別C形ビーム最大回転角度(°)180ブラケット間隔(m)0.4
1式
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
7,298税込8,028
8日以内出荷

建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。定格荷重(t)0.25仕様壁・柱取り付け式トラスコ品番460-8241質量(kg)65アーム長さ(cm)300旋回角度(°)180
1台
219,800税込241,780
30日以内出荷

京セラインダストリアルツールズウインチ
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10500奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550電源コード(m)5吊上速度(cm/s)46最大吊上能力(kg)60
1台
92,820税込102,102
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)