ウインチ用ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
131件の「ウインチ用ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインチ用ロープ」、「手動ウインチ用ワイヤー」、「ホイストワイヤー」などの商品も取り扱っております。
手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCOランキング1位
1本
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチランキング2位
1本
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロック コンドーテックランキング3位
1本
4,998税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

6.4mmx15m フック付ワイヤー エスコランキング4位
用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-15ケーブル長(m)15フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
1個
21,900税込24,090
8日以内出荷

手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCOランキング5位
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
1本
8,298税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールX-5用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体X-5
1本
18,980税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
1本
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998税込6,598
当日出荷


仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)6使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-92ワイヤー寸法(Φmm×m)5×6
1個
1,498税込1,648
当日出荷

1本
28,980税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-7.5長さ(m)7.5ケーブル長(m)7.5使用荷重(kg)630ロープ径(Φmm)6.4フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
1個
14,000税込15,400
翌日出荷

JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。表面処理メッキ
1本
8,898税込9,788
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
8,620税込9,482
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1セット
58,980税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)