ウォーターサンプラーのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
95件の「ウォーターサンプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BOD検査キット」、「地下水サンプラー」、「二方ストップコック」などの商品も取り扱っております。
ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー) Merck(メルクミリポア)ランキング1位
メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。 簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。 プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。 固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。
材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
1パック(25個)
45,980税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般細菌試験紙 SIBATA(柴田科学)ランキング2位
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
培養温度・時間37℃/24時間
1箱(25枚)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SAN-AI EZ-Dip シリーズ 三愛石油ランキング3位
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
1箱(10枚×3袋)
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウォーターサンプラーカビ酵母用 25個 Merck(メルクミリポア)ランキング4位
上水・下水・排水・純水中の大腸菌群および総細菌数の検査を、簡便・迅速に行えます。これを液体に浸して、ふ卵器の指定温度で培養して、コロニーを計算します。
TGK品番719-80-45-03品番MY00 100 25検査項目カビ酵母用(黄)アズワン品番61-0201-33
1ケース(25個)
41,980税込46,178
10日以内出荷

ATP拭き取り検査システム ルミテスター Smart キッコーマンバイオケミファランキング5位
キッコーマンバイオケミファATP拭き取り検査システム ルミテスター Smart
簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。
用途食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。 感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル質量(g)255電源単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本本体寸法(mm)65×176×40機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信、Bluetooth搭載、有機ELディスプレイデータ出力RLU(RelativeLightUnit)測定時間(秒)10データメモリ2000データアズワン品番2-8524-21RoHS指令(10物質対応)対応
1台
93,980税込103,378
当日出荷

表面付着菌をスワブとウォーターサンプラーノ組み合わせで簡便に計測できます。
仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、主要アプリケーション:Clinical Lab;Food and Beverage、概要:HPC トータル カウント スワブテストキット、pH @ 25 ℃:7,1 ± 0,2、デバイスカラー:赤、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15~30、培養時間、h:48~72、培養温度、℃:25~35品名スワブテストキット包装パドルおよびスワブ保管温湿度範囲15~30アズワン品番61-0206-59アプリケーション食品飲料、歯科用ユニット水、透析液、製薬、化粧品
1セット(25個)
77,980税込85,778
翌々日出荷

いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)
セット内容清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応)本体質量(g)約235測定時間10秒機能温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示データ出力RLUデータメモリ2000データ
1台
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃)仕様γ線滅菌済(一括包装)
1箱(40枚)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

サニ太くん Acplusは 短時間(※迅速モード)で微生物を手軽に検出できるシート状培地です。 試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 酸化還元反応により発色しますので、 食品残渣の影響がほとんどありません。 一般的な培地に比べて長期間保存が可能で、かさばりません。
保管温度(℃)2~15(要冷蔵)培養温度・時間35±2℃/24±2時間(迅速モード)、48±3時間(通常モード)保管環境冷蔵
1箱(25枚×4袋)ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ぺたんと押して微生物チェックします。 特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。 一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵表面積【培地】10cm2cm2
1箱(20枚)
3,198税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番1-9833-01材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)電源AC100V、50/60Hz、0.5A内寸法(mm)160×100×20収納枚数試験紙:最大40枚温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)温度精度±1℃設定温度(℃)37(固定)外寸法(mm)240×160×82TGK品番371-80-44-15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20
1台
28,980税込31,878
当日出荷

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)庫内寸法(mm)210×110×37対流方式自然対流方式温度分布精度±1℃以内アズワン品番2-5834-01質量(g)360電源AC100V 50/60Hz有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95内装アルミニウム外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)255×205×95温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532税込29,185
当日出荷

極東製薬工業DDチェッカー
食品・環境の衛生管理を目的に細菌を容易・確実・迅速に検出。スタンプ方式ですので、操作が容易です。各種の菌を選択的に検出できます。
用途食品・食品の原料・設備・調理器具・環境、または各作業従事者の手指などの衛生管理に。タイプ黄色ブドウ球菌検出用アズワン品番6-8778-05保管環境冷蔵培地名MSEY寒天培地
1ケース(2箱×20枚)
6,398税込7,038
3日以内出荷

いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可)保管環境冷蔵
1袋(40本)ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)保管環境冷蔵反応大腸菌群・ブドウ球菌・一般細菌反応変色-
1個
27,980税込30,778
5日以内出荷

特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
培養温度・時間37℃/15時間
1箱(25枚)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)アズワン品番6-9517-03保管環境冷蔵反応細菌反応変色
1箱(100枚)
6,998税込7,698
当日出荷

手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法15℃以下の冷暗所保管環境冷蔵
1箱(25枚×4袋)ほか
8,998税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)