- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン室外機ルーバーのおすすめ人気ランキング
エアコン室外機ルーバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新89件の「エアコン室外機ルーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 ルーバー」、「エアコン室外機風よけ」、「室外機 目隠し」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)室外機吹出しグリル(縦方向吹出し)
材質アルミ、樹脂寸法(mm)550(W)×575(H)×100(D)質量(g)1250
1個
¥10,100税込¥11,110
翌日出荷
イチネンTASCO室外機ルーバー(取付台座付)
エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。。
セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個材質ルーバー本体:ASA・PP等
室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐アズワン品番65-2318-58
1個
¥14,500税込¥15,950
翌日出荷
Panasonic(パナソニック)室外機吹出しグリル(縦・横兼用吹出し)
室外機から吹出す風を約45°斜め方向に変更することができます。(設置スペース不足による能力低下や消費電力UPを軽減します。)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)795×875×320吹出し口縦横兼用
1個
¥21,980税込¥24,178
6日以内出荷
Panasonic(パナソニック)室外機吹出しグリル(横方向吹出し)
イチネンTASCO業務用室外機ルーバー
排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!。業務用エアコンの室外機へマグネットで簡単取り付け。室外機の排気を上に逃し、室外機の運転効率UPに一役買います。サイズ…W622×D100~111×H774mm。重量…1500g
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質アルミ質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730組立時間30-40(分)取扱説明書(0.28MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル値9YR8.4/0.5
ナチュラルスタイルのお庭づくりに。
どうしても生活感がにじみ出てしまう。
エアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、。
目隠ししてしまいましょう。
。
天然素材の室外機カバーなら、センスのいい。
お庭にイメージチェンジできるだけでなく、。
上にプランターやガーデニング用品が置けるので、。デッドスペースだった空間を有効活用できます。
広めの板幅で熱がこもりにくいだけでなく、。
板を上向きにすることで、周囲のグリーンに熱風が。
当たらないよう工夫しました。
直射日光が当たる位置に室外機があるなら、。
室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も。
期待できます。。ルーバー 逆 雪よけ 冬 夏 90cm 日除け 木製 。
用途木製室外機カバー:日除け エアコンラック 室外機ラック 目隠し 節電 エアコンカバー ガーデン ベランダ バルコニー材質天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。
国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。
雨風、サビに強いアルミ製。
無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。
冬場も降雪から室外機を守ります。
脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。
プラス約1.5cmまで調節可。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97質量(kg)5.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部)材質アルミ組立時間約30-40分天板耐荷重(kg)約10取扱説明書(0.26MB)
前面はオシャレなルーバー仕様。自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質天然木杉材 (水性アクリル樹脂塗装)組立時間20-30(分)取扱説明書(0.4MB)
あたたかな天然木と、モダンなシルエットが表情を。
添える空間に。
どうしても生活感がにじみ出てしまう。
エアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、。
目隠ししてしまいましょう。
。
モダンな縦格子の室外機カバーなら、。
センスのいいお庭にイメージチェンジできるだけ。
でなく、上にプランターやガーデニング用品が。
置けるので、デッドスペースだった空間を。
有効活用できます。
和にも洋にも対応し、通気も良好。
天然木なので、いかにも隠してます、。
という印象はなく、お庭の植物や外壁とも自然に。
なじみます。
直射日光が当たる位置に室外機があるなら、。
室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も。
期待できます。和風 ストライプ 縦格子 90cm 日除け 木製 冬 夏。
用途木製室外機カバー: 日除け エアコンラック 室外機ラック 目隠し 節電 エアコンカバー ガーデン ベランダ バルコニー材質天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
東芝キヤリア産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製)
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)69表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装寸法G(mm)100色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
YAMAZEN(山善)室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用
デットスペースの有効活用ができる収納庫専用エアコン室外機カバー。
スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。
夏場の直射日光から室外機を守ります。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
適合する山善収納庫の型番:HSSB-098、DSSB-098
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×80質量(kg)9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機収納部)材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)組立時間約20-30分耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)取扱説明書(4.7MB)
室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。
ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。
室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロン色パイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック幅(cm)102高さ(cm)22遮光率(%)80奥行き(cm)62
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
グリーンライフアルミ室外機カバー
室外機周りをすっきり見せることが出来ます。室外機の上をうまく使って収納スペースとして活用することで、デッドスペースを有効に利用できます。ガタツキ防止のアジャスター付。ルーバーは下向き、上向きに変更できます。日差しから室外機をガードし省エネにも効果的。
用途室外機カバー、日よけカバー材質アルミニウム(粉体焼付塗装)色ブラウン耐荷重(kg)天板部:15
エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
簡単ワンタッチ取付け。
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。
ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。
効果的に空気を循環。
エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。
夏も冬もオールシーズン。
ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。
1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)色アイボリー本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷