エアコン排水用レールのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
106件の「エアコン排水用レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 レール」、「ドレン レール」、「排水溝 ドレン」などの商品も取り扱っております。
ドレンライン 因幡電工ランキング1位
因幡電工ドレンライン
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミや汚れを防ぎ、床面を美しく保ちます。 コンクリートにあわせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。 カッターナイフなどで容易に切断できます。 ドレンライン用ホルダーDL-Hと組み合わせてご使用ください。 製品表面温度-20℃~60℃の範囲でご使用ください。
色調グレー材質PVC使用温度範囲(℃)-20~60高さH(mm)5.5長さL(m)25幅W(mm)55
1個
25,980税込28,578
当日出荷

掘込用レール アトムリビンテックランキング2位
1本
2,698税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ドレンライン用ホルダ 因幡電工ランキング3位
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質PP使用温度範囲(℃)-20~60色調グレー
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドレインパイプ(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング4位
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドレインパイプ(後付型)
ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
仕様後付型材質本体:アルミ押出型材、止め金具:ステンレスSUS304シルバー寸法a(mm)5.8寸法b(mm)65仕上アルマイト処理
1個
2,698税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。 室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。 ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。 アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。 本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
アイボリー
1セット
699税込769
当日出荷

1個
360税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東リNSパス
エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。
材質塩化ビニル寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
1巻(20m)
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
1本
349税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1本
419税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
8,698税込9,568
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本ほか
2,598税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。水の飛散を防ぎ、内部の掃除もできる独自の開閉式中空構造。
材質塩化ビニル
1巻(15m)ほか
26,980税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820ステンレスカラー材質アルミ
1本
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820材質アルミA6063S-T5
1本
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)