エアコン架台のおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
130件の「エアコン架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 架台」、「エアコン 台座」、「エアコン架台ブロック」などの商品も取り扱っております。
エアコン樹脂架台 モノタロウランキング1位
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台アイボリー材質PP耐荷重(kg)60
1個ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属ランキング2位
1台
9,998税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウランキング3位
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック材質コンクリート付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属ランキング4位
タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940使用荷重(kg)80
1台
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タイガーベース 東洋ベースランキング5位
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1台
16,980税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。
用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
7,298税込8,028
翌日出荷

1台
7,698税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地・二段置用メッキタイプ。
用途平地・二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
14,980税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。アイボリー材質PP耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)トラスコ品番761-3881
1個
189税込208
当日出荷

ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90奥行(mm)70
1個ほか
399税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能付属品ワイヤー適合5.0kW、4500kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)75×2取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980税込28,578
16日以内出荷

連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
1台
28,980税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

もう一段増設のための部材セット
用途平地・二段置架台に増設できます。材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上粉体塗装(ポリエステル系)
1台
22,980税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高脚置台(ワイド) ZAM製
仕様一般地域用/塩害地用長さ(mm)1003幅(mm)437ZAM製(シルバー)高さ(mm)903積載荷重(kg)上段:80以下
1セット
25,980税込28,578
5日以内出荷