エアドリルのおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
369件の「エアドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピストル型小型ドリル」、「エアードリル チャック」、「エアー ドリル ストレート」などの商品も取り扱っております。
ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1800 付属品 1/4カプラー 質量(kg) 1.1 タイプ 正逆回転 空気消費量(L/min) 113 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 チャック径(Φmm) 10 取扱説明書
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

電気ドリルに比べ小型軽量。 サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。 切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様 空気式超小型軽量ドリル(鉄工用) 付属品 チャックハンドル×1個。カプラ200-30SH×1個 タイプ 正逆OK 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。回転方向は正転のみ。
用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2300 質量(kg) 1.1 タイプ 正回転のみ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 200×146×48 空気消費量(L/min) 160 最大使用圧力(MPa) 0.59 ドリルビットサイズ(mm) (最大径)10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 3000 付属品 コンセントBPB-2、チャックハンドル トラスコ品番 819-2246 全長(mm) 188 質量(g) 880 ドリル能力(mm) 6 空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.52 内径(mm) (エアホース)6.35
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。 小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
用途あらゆる穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1300~2250 チャック能力(mm) 10 トラスコ品番 336-6693 全長(mm) 160 質量(kg) 0.59 タイプ 正回転のみ 穴あけ能力(mm) 10 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.21 ホース取付口 Rc1/4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1台
22,700 税込24,970
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のミニタイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
用途穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000、1400~2000 チャック能力(mm) 10 仕様 【エアインレット】NPT1/4 トラスコ品番 836-1753 全長(mm) 195 穴あけ能力(mm) 10 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.44 取付可能ドリルチャック 3爪方式 ホース取付口 NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 8以上 アズワン品番 65-2021-73 排気方向 下方
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適 回転数(min-1[r.p.m]) 500 チャック寸法(mm) 12.7 仕様 正逆回転切替式 トラスコ品番 826-6357 材質 全長(mm) 220 質量(kg) 1.6 サイズ エアインレット1/4PT 空気消費量(m3/min) 0.47 切削範囲(mm) 13
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ 寸法(mm) 249(全長)×51(幅)×158(高) 質量(kg) 1.2 タイプ 正逆回転、下方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 500 空気消費量(L/min) 113 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 チャック径(Φmm) 13 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (2.8MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ
用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 1800 トラスコ品番 852-3132 全長(mm) 186(チャック付) 質量(kg) 1.18(リードホース付) 全高(mm) 148(チャック付) 穴あけ能力(mm) 10 使用ホース内径(Φmm) 6.5 騒音レベル(dB(A)) 85.5 空気消費量(Nm3/min) 0.52 コンプレッサー(kW) 2.2 振動3軸合成値(m/s2) 2.1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーサイレンサー付エアードリル
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に。 チャック能力(mm) 10 穴あけ能力(mm) 10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2500 空気消費量(m3/min) 0.4 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方 全長(mm) 175 質量(kg) 0.96 トラスコ品番 249-0480 タイプ 正回転のみ 使用空気圧力(MPa) 0.62
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

瓜生製作小型ドリル
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min) 0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) ホース口金取付ねじ PT1/4 呼び寸法 軸:3/8-24UNF 推奨ホース径(mm) 9.5 チャック呼び寸法(mm) 8 軸心より側面まで(mm) 約21
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瓜生製作小型ドリル
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min) 0.5(空気圧0.6MPa無負荷時) ホース口金取付ねじ PT1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 軸心より側面まで(mm) 約22.5
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。 仕様 チャックハンドル付き 付属品 常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質 本体:アルミダイキャスト他 質量(g) 1100 最高使用圧力(MPa) 0.68 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 穴あけ能力(mm) 1~10 空気消費量(L/min) 500 エア取入口 Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×140×42
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

エス・ピー・エアーストレートエアードリル10mm
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3800 チャック能力(mm) 10 トラスコ品番 541-4857 全長(mm) 192 質量(kg) 1 穴あけ能力(mm) 10 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.4 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方
1個
27,980 税込30,778
欠品中

正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm) 幅105×全長205 質量(kg) 1.1 タイプ 正逆回転 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1600 空気消費量(L/min) 113 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 チャック径(Φmm) 10 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (2.7MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1500 チャック能力(mm) 13 トラスコ品番 211-6090 全長(mm) 216 質量(kg) 1.8 穴あけ能力(mm) 13 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.65 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。
用途あらゆる穴あけ作業に。 仕様 キーレスチャック仕様 トラスコ品番 216-2368 全長(mm) 160 質量(kg) 0.59 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2250 穴あけ能力(mm) 10 チャック能力(mm) 10 使用空気圧力(MPa) 0.6MPa 空気消費量(m3/min) 0.37 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

全長(mm) 235 質量(kg) 1.95 使用圧力(MPa) 0.62MPA 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 500 チャック能力(mm) 13 空気消費量(L/min) 113 吸入口サイズ Rc1/4" アズワン品番 64-2198-32 使用コンプレッサ 5HP以上
1台
19,500 税込21,450
翌日出荷