- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- エアフローセンサーのおすすめ人気ランキング
エアフローセンサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新261件の「エアフローセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアフロセンサークリーナー」、「エアフローメーター」、「フローセンサー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥21,980税込¥24,178
翌々日出荷
エアフローセンサは、電子制御システム内の吸気系統に配置され、通過する空気量(エンジンに吸入される空気量)を測定するセンサです。
デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。
有機則規制外商品
用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。質量(g)195使用温度範囲(℃)-20~40寸法(Φ×mm)53×180主成分高揮発性石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
¥799税込¥879
当日出荷
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体水
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続口径(Rc)1/8耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409税込¥450
当日出荷
1個
¥24,400税込¥26,840
当日出荷
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
トラスコ品番810-5724
1個
¥3,598税込¥3,958
翌々日出荷