- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- エアライナーのおすすめ人気ランキング
エアライナーのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新279件の「エアライナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場 エアー配管」、「エアーコンプレッサー 配管」、「ライトエアー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥25,980税込¥28,578
6日以内出荷
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
日東工器チーズ Φ25-Φ25
用途アルミパイプ用ジョイントトラスコ品番814-7642適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥13,980税込¥15,378
6日以内出荷
日東工器アウトレットジョイント
エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
用途エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。寸法H(mm)92.5寸法D(Φmm)25寸法N(mm)82寸法K(mm)84.5
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
種類カプラトラスコ品番814-8059
1個
¥12,980税込¥14,278
6日以内出荷
TBC(タブチ)ライトエアー ソケット
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー ソケット使用温度範囲(℃)0~60
TBC(タブチ)ライトエアー チーズ
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー チーズ使用温度範囲(℃)0~60
TBC(タブチ)ライトエアー 両接続エルボ
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー 両接続エルボ使用温度範囲(℃)0~60
TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R
1個
¥11,980税込¥13,178
6日以内出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
TBC(タブチ)ライトエアー 両接続エルボ 白
用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管