エアーガレージジャッキのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
104件の「エアーガレージジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低床エアージャッキ」、「コンプレッサー ジャッキ」、「大型車ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所ランキング1位
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
1台
159,800税込175,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキランキング2位
1台
73,980税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキランキング3位
高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

超低床エアーサービスジャッキ マサダ製作所ランキング4位
超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5
1台
159,800税込175,780
翌々日出荷

PROEXCEL ガレージジャッキ3トン 大橋産業(BAL)ランキング5位
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
1個
39,980税込43,978
当日出荷

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
1台
94,980税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪全長(mm)753質量(kg)47全幅(mm)344揚程(mm)415能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)160フレーム高さ(mm)115作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
99,980税込109,978
3日以内出荷

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0ハンドル長さ(mm)1070仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
149,800税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t)3トラスコ品番465-4684ストローク(mm)515全長(mm)1367質量(kg)80タイプ低床・ペダル付き使用温度範囲(℃)-20~70全幅(mm)361最高位(mm)613最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1070フレーム高さ(mm)135
1台
149,800税込164,780
翌々日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に最大荷重(t)3寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162取扱説明書(3.3MB)
1台
27,980税込30,778
当日出荷

27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135コンプレッサー(kW)3.7(5)
1台
179,800税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)-20~70
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7
1台
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジャッキアップのスピードが異次元!作業スピードを変えるバルーンジャッキ
能力(t)2質量(kg)15高さ(mm)【アタッチメント】80、【アタッチメント仕様時最高位】430最高位(mm)350最低位(mm)115使用空気圧力(MPa)0.7-1.0
1個
84,980税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t)3質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170最高位(mm)535最低位(mm)98
1台
51,980税込57,178
6日以内出荷

能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
1台
139,800税込153,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9)全長(mm)1300全幅(mm)361仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
1台
179,800税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに取扱説明書(2.6MB)
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)3寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.1MB)
1台
33,880税込37,268
当日出荷

超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ラバーストローク(mm)約540ブラック質量(g)46500使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
1個
55,980税込61,578
3日以内出荷