- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- エアーシャーのおすすめ人気ランキング
エアーシャーのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新143件の「エアーシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャー」、「エアーニブラー」、「ハンドシャー」などの商品も取り扱っております。
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251質量(kg)1.18穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
1個
¥45,980税込¥50,578
翌々日出荷
ハゼットHAZET エアーシャー
輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3
1台
¥39,980税込¥43,978
60日以内出荷
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4500最小切断半径(mm)250電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)9.5全長(mm)362仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)1.4
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
パオックエアカッタ
スチール、アルミ板をスピーディに直線切りできます。
用途鉄板の直線切りに。セット内容オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質刃:SK5質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])3200使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×45ストローク数(min)2800
1台
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
用途金属板の直線、曲線、中抜き切断エスコ品番EA166A全長(mm)170質量(kg)1.1ねじ下穴サイズ(mm)Φ21使用圧力(MPa)0.62切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0刃幅(mm)4空気消費量(L/min)280所要圧縮機(kw)1.5ストローク数(min-1[回/分])3500吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥13,600税込¥14,960
翌日出荷
サンワ(電動工具)エースカッター
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4
1個
¥89,980税込¥98,978
当日出荷
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
JTCエアーニブラー
仕様3500rpm(スリースピード(mm))全長(mm)190質量(kg)0.92能力鉄板2mm・ステンレス1.5mm切断幅(mm)4..5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980税込¥39,578
5日以内出荷
曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に全長(mm)155空気取入口PT1/4カプラ付空気消費量(L/min)110エアーホース内径(Φmm)6.5以上ストローク数(min-1[回/分])5000切断能力鉄板最大1.2mm厚無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3]質量(g)675
1台
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
1個
¥44,980税込¥49,478
翌々日出荷
室本鉄工エアハサミ プレートシャー
トラスコ品番104-1495全長(mm)224質量(kg)1切断能力(mm)1.2使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4(カプラなし)
1台
¥47,980税込¥52,778
当日出荷
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式ホース接続径G1/4 オスネジ使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。
下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124
1台
¥87,980税込¥96,778
当日出荷
マキタ充電式ストレートシャー
邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。
軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。
部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。
両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。
バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4300バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118最小切断半径(mm)250