エアードライバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
677件の「エアードライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアインパクトドライバー」、「瓜生 エアードライバー」、「エアードライバー用ビット」などの商品も取り扱っております。
エアースクリュードライバー モノタロウランキング1位
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。回転数(min-1[r.p.m])12000全長(mm)190質量(kg)0.77ねじ締め能力(mm)Φ2~6空気消費量(L/min)32.6使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8取扱説明書(3.3MB)
1台
6,498税込7,148
当日出荷

エアードライバー JTCランキング2位
回転数900RPM付属品レギュレーター付全長(mm)156質量(kg)0.6ビット寸法(mm)4~5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980税込12,078
当日出荷

衝撃式エアードライバー ベッセルランキング3位
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)10.3付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2Fトラスコ品番125-4375形状ストレート全長(mm)187質量(g)830能力4.0~5.0(普通ネジ)。3.5~4.0(タッピングネジ)。2.7~3.5(木ネジ)。4.0~5.0(ボルト)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35ホース継手G1/4
1台
39,980税込43,978
当日出荷

トルクコントロール エアードライバー ベッセルランキング4位
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気。ビット止ボール式取付。トルクスプリング:金付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4102形状ストレート全長(mm)260能力2.5~3.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
1個
49,980税込54,978
当日出荷

エアーインパクトドライバー ピストル型 モノタロウランキング5位
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本全長(mm)150質量(kg)0.9タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])13000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.6MB)実用トルク(N・m)25
1個
7,998税込8,798
当日出荷

設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
56,980税込62,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ピストルタイプ 小ねじ向け 正転・逆転切り替え可能 インパクトタイプ ドライバービット付き(+、-)
用途ねじの締め付けや緩め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トルク(N・m)54本体質量(kg)0.9空気消費量(L/min)180チャック寸法(mm)6.35寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155
1台
11,980税込13,178
当日出荷

小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大トルク(N・m)745仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
15,980税込17,578
当日出荷

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大締付トルク(N・m)19.5能力ねじ径(Φmm)4~5トラスコ品番356-8555全長(mm)198.5能力普通ネジ径M4.0~5.0mm使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35ホース継手G 1/4チャックビットスリーブ式適合ビット国内標準タイプ(13mm)ホース取付口G1/4振動(m/s2)20.26排気方向360°
1台
43,980税込48,378
当日出荷

1台
39,980税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

正逆転付き。プラグ付き。
寸法(mm)【六角シャンク】6.35使用圧力(MPa)0.62回転数【無負荷】10000rpm能力ボルト径M4、M5、M6
1台
18,300税込20,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅50×全長229質量(kg)1.01タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])1900最大トルク(N・m)5ねじ締め能力(mm)5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.6MB)
1個
21,980税込24,178
当日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930無負荷回転数(min-1[r.p.m])700使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気。ビット止ボール式取付。トルクスプリング:赤付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番169-5029形状ストレート全長(mm)260能力4.0~5.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
1個
53,980税込59,378
翌々日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)1047無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビット止ボール式取付付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-4048形状コーナー90°全長(mm)248能力3.5~4.5(普通ネジ)。3.5~4.5(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
1個
49,980税込54,978
9日以内出荷

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。差込口(ビット)6.35mm使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式
1台
39,980税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付
用途ネジ締め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番398-5318全長(mm)212質量(g)815空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
43,980税込48,378
当日出荷


ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800付属品1/4カプラー質量(kg)1.1タイプ正逆回転空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10
1台
7,298税込8,028
当日出荷

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
48,980税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
用途自動車関係等、一般産業用。使用空気圧力(MPa)0.6チャックワンタッチ式差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
1台
51,980税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)