- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- エキストラクターセットのおすすめ人気ランキング
エキストラクターセットのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新129件の「エキストラクターセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ エキストラクター」、「エキストラクター ハンドル」、「インパクト用逆タップ」などの商品も取り扱っております。
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去にボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm)材質クロムモリブデン(熱処理済)角対辺寸法(mm)(シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5全長(mm)NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84先端径(mm)NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PE元端径(mm)NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12硬度HRC43~47化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
¥759税込¥835
当日出荷
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64。【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB質量(g)206タイプ右ねじ専用適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥5,450税込¥5,995
当日出荷
用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセット
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに材質S45C
逆タップタイプ。
穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm全長(mm)45ドライブサイズ3/8インチ
1セット
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
仕様下穴ドリル付セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498税込¥9,348
当日出荷