- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- エコノミーサービスワゴンのおすすめ人気ランキング
エコノミーサービスワゴンのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新103件の「エコノミーサービスワゴン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レストラン ワゴン」、「三段台車」、「配膳台」などの商品も取り扱っております。
ERECTA(エレクター)エコノミーサービスワゴン
使う場所や用途を選ばない、万能型のカート軽量でシンプル。
コストパフォーマンスに優れています。
材質本体/SUS304ステンレス製、天板 ・棚・床板/メラミン化粧板、縁部/エンビ、キャスター/スチール金具、ゴム車材質(本体)SUS304ステンレス製材質(車輪)ゴム耐荷重(kg/段)15キャスター自在×4材質(キャスター)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×810ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応引出しなし
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数3棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8
金沢車輌3段サービスワゴン
コストと運搬力を重視し人気のワゴンです。
木板はメラミン化粧板仕上で丈夫です。
段数3仕様棚間有効240m/m車輪径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)820×500×810
1台
¥59,980税込¥65,978
3日以内出荷
キャンブロKDサービスカート
一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)136材質ポリプロピレン、アルミニウムキャスターΦ102×4自在(ストッパー無)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×410×965棚板間隔(mm)300棚板寸法(mm)630×415有効間口(mm)(中棚)620
キャンブロKDユーティリティカート
各段にはフルサイズのグラスラック、標準サイズのバスボックスが置けます。一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)180材質ポリプロピレン、アルミニウムキャスターΦ127×4自在(ストッパー無)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×540×950棚板間隔(mm)300棚板寸法(mm)810×530有効間口(mm)(中棚)800
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に仕様トレーにはゴム製シートが付いています。質量(kg)15.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)ストッパーあり(×2)トレー深さ内寸(mm)56天板厚さ(mm)0.8有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)フレーム厚さ(mm)1.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)10.5高さ(mm)1000奥行(mm)480間口(mm)800段数3耐荷重(kg/段)80キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)100トレー内寸(mm)L615×W450×H50トレー間隔(mm)275関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SUS(エスユーエス)ピッキングカートスリム 棚板つき
奥行450mmのスリムタイプで狭いスペースにも対応します。棚板の高さ調節可能です。
トラスコ品番456-5754種別組立式材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト処理)質量(kg)24高さ(mm)1000奥行(mm)450間口(mm)900段数3キャスター自在×4均等荷重(kg)40ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100棚板寸法(mm)900×450×16.5(間口×奥行×厚さ)棚板あり棚板厚さ(mm)16.5(合板ラバーマット張り・端面化粧保護テープ仕上げ)引出しなし
1台
¥49,980税込¥54,978
7日以内出荷
スギモト産業木目調サービスワゴン 3段
木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。材質フレーム:ステンレス製、天板、棚板:メラミン化粧板幅(mm)820色ブラウン奥行(mm)500天板寸法(mm)750×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×500×820キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
1台
¥97,980税込¥107,778
11日以内出荷
キャンブロサービスカート オープンタイプ
ポリエチレン製の一体構造ですので、耐久性に富み、洗浄も簡単です。丈夫なロック付キャスターが付いているため、移動式サービステーブルとしても使用でき、サービスをスムーズに行えます。最上段には、4ヶ所にふちが付いているため、品物の落下を防ぎます。
金沢車輌ステンレス3段ワゴン
コストに優れたエコノミーステンレスワゴンです。
静かでクリーンなキャスターを使用しており、車輪径Φ100mmで運搬しやすい人気商品です。
段数3仕様棚間有効270m/m車輪径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×455×863
1台
¥52,980税込¥58,278
3日以内出荷
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
中段棚板は取り外し可能。トレーとして使うことが出来ます。移動に便利な持ち手、キャスター付き。
用途調味料や食品のストックに便利。中段の棚は外してトレーとして使えるため、来客時等はそのままお盆として使用可能。材質天然木(ラバーウッド)、MDF、ポリプロピレン質量(kg)5.3耐荷重(kg)(全体)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×34×72.5
1台
¥6,498税込¥7,148
4日以内出荷
三方板手摺付。
キャスター径(Φmm)50材質ステンレス(SUS430)質量(kg)約6耐荷重(kg)20(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×800棚間隔(mm)500松吉医科器械コード24-5057-00
1台
¥15,980税込¥17,578
15日以内出荷
TKGSAレストランズワゴン
用途ホテル・レストランでのあらゆるワゴンサービスに対応できるシンプルなデザインです。材質フレーム:ステンレスパイプ、棚板:メラミン化粧板車輪径(Φmm)100×2:自在/100×2:固定耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×980棚間隔(mm)303有効間口(mm)(中棚)706TKG品番9-1235-0601TKG品番(2017)6-1112-0801
1個
¥149,800税込¥164,780
翌々日出荷
用美(ヤマコー)エコノミーサービスワゴン手付
強度、コストを兼ねた究極のシンプルワゴンです。 持ち手が付いて移動が楽になりました。
TKG品番9-1237-0501材質本体/天然木、ウレタン仕上、天板/メラミン化粧板車輪径(Φmm)100×4 自在(2輪ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×450×740棚間隔(mm)237有効間口(mm)740棚有効寸法(mm)740×400×H237×2段
1個
¥99,980税込¥109,978
5日以内出荷