- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 音楽
- エフェクターボードのおすすめ人気ランキング
エフェクターボードのおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新91件の「エフェクターボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エフェクター用ケース」、「アルミボード」、「パワーサプライ」などの商品も取り扱っております。
RevoL Effectsエフェクター用ジャンクションボックス
インプットとアウトプットを一か所に集約するためのジャンクションボックス
電源を必要としないパッシブタイプ
エフェクターボードの隅に設置することで、ギター・ベースの入力、アンプへの出力が容易にスタンバイ可能に
エフェクターボードを組み上げる際に重宝します
1台
¥2,898税込¥3,188
9日以内出荷
最大8台の9VDC電源を必要とするエフェクターに電源供給が可能なパワーサプライ
12-18VDC対応のエフェクター1台にも電源供給が可能
電源アダプターやDCケーブルが付属するスターターキット
セット内容EPS-01本体、専用アダプター、DCケーブル L/L 9本 (20cm×2, 30cm×2, 50cm×3, 70cm×1)
1台
¥3,998税込¥4,398
13日以内出荷
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵鍵有
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂色シルバー材質(本体)アルミ合金関連資料商品使用方法(0.7MB)鍵鍵付
KCマジックテープ
この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう
MT-LOOP (メス)は主にエフェクターボード側に貼り付けます
※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。
幅(mm)51タイプLOOP(メス)長さ(m)1
1個
¥669税込¥736
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5適合規格(PS)E質量(kg)0.69
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。材質アルミニウム、MDF、EVA
仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利トラスコ品番402-8724材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.64色ブラックアズワン品番1-9586-03外寸法・高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)270本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71)外寸法・間口(mm)366
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個。ショルダーベルト:1本。工具差し:1枚材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂色シルバー材質(本体)アルミ合金鍵鍵有