エンドレスリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
259件の「エンドレスリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロン スリング 5t」、「エンドレスベルト」、「エンドレス」などの商品も取り扱っております。
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOランキング1位
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウランキング2位
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品 テザックランキング3位
傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
1本
3,698税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ランキング4位
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
1個
2,898税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)


トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)キングスリングベルト・エンドレス形
種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
1本
2,298税込2,528
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

1本
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
1本
1,998税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1本
889税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

JIS最高レベル4トウキュウの強度の高いベルトスリングです(強度は3トウキュウの1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具材質ポリエステルタイプエンドレス形規格JIS B 8818 4等級
1本
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)ブルー
1個
19,980税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)4材質ポリプロピレン使用荷重(t)(最大)4ベルト厚(mm)10~11
1本
8,698税込9,568
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1本
6,798税込7,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス表面布:紺
1本
69,980税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)