- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- オイルミストコレクターのおすすめ人気ランキング
オイルミストコレクターのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新90件の「オイルミストコレクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミスト除去装置」、「ミストコレクター」、「塗装 集塵機」などの商品も取り扱っております。
アマノ[事務用品/清掃用品]フィルター式ミストコレクター
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。
工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機電源(V)三相200(50/60Hz共用)捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)使用環境温度(℃)0~40電源コード4芯(別売り)騒音レベル(dB(A))72±2以下排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
赤松電機製作所鬼風ヘビースモーカー
業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。
低騒音、低振動です。
エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。
ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。
高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。
ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。
海外規格にも対応しています。
用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
SDG株式会社ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ)
高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。
ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く)
サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。
用途部品洗浄機、など捕集効率(%)99.4吸気温度(℃)(最大)80
アマノ[事務用品/清掃用品]フィルターレスミストコレクター
セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。
インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。
捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。
CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン付属品二次排油用たけのこニップル適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上方式捕集:回転衝突式塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40電源コード別売り(4心)適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10周囲温度(℃)5~40捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上RoHS指令(10物質対応)対応吸引温度(℃)5~50
アマノ[事務用品/清掃用品]電気集塵式ミストコレクター EM-8E3
高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン電源(V)単相200(50/60Hz)風量(m3/min)使用点:7.5捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量によるモーターDCブラシレスファンモーター消費電力(kW)0.13最大静圧(Pa)900騒音レベル(dB(A))65±2以下方式荷電:マイナス荷電二段式電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト使用環境温度(℃)0~40吸引温度(℃)許容:0~40容量(A)推奨ブレーカー:5電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)接続配管推奨吸込側:Φ150mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400質量(kg)29塗装色日塗工 F35-85A仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)
1台
¥349,800税込¥384,780
30日以内出荷
フィニッシュフィルターを装備することで、より微細なミストに対応可能です。
サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。
定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。
優れた捕集機構『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』
用途工作機械加工に電源(V)三相200捕集効率(%)95(0.3~0.5μm以上)仕様50/60Hz兼用対応一台から異電圧に別作対応除去方式フィルター式(フィニッシュフィルター有り)
サンプラテックシロッコファンユニット
強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10出力(W)75周波数(Hz)50/60型番4110電源(単相/V)100風量(m3/min)8.1/8.1ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)起動電流(A)0.89/0.88最大負荷電流(A)0.56/0.67外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
¥109,800税込¥120,780
4日以内出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]電気集じん式ミストコレクター
高濃度200mg/m3ミストも捕集できます。水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
用途工作機械加工などに。電源(V)三相200周波数(Hz)50/60除去方式電気集じん式
ホーコスミストイーターE
二段セルにより高濃度負荷に対応、高効率捕集、長期連続運転を実現しました。特殊素材の電極により水溶性ミストにも対応できます。ドアリミットスイッチ、異常放電検出回路、高圧電源故障回路などを標準装備しています。
用途工作機械加工に。電源(V)三相200出力(kW)0.45吸込口径(Φmm)198風量(m3/min)50Hz/60Hz10捕集効率(%)99トラスコ品番465-1367質量(kg)101取付寸法(mm)350×1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1370×700電気代の目安5.0円/h除去方式機械式及び2段式電気集じん方式
1台
¥1,390,000税込¥1,529,000
30日以内出荷
オーデンオイルミストコレクター
オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。
吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。
直結吸気または局所吸気で使用します。
電気集じんにより微粒子を捕集します。
オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU)
粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D)
一台から異電圧に別作対応。
用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)電源(V)3Φ 200/220捕集効率(%)99電源周波数(Hz)50/60塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
1個
¥3,990税込¥4,389
30日以内出荷
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。
特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
KDC-M01用のホースバンドです。
種別KDC-D01-BOP050アズワン品番3-5578-11
1個
¥779税込¥857
7日以内出荷
SDG株式会社ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW)
部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。
高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。
用途部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械電源(V)三相200出力(kW)0.2吸込口径(Φmm)98捕集効率(%)99.4仕様高温型(80℃以下)材質SS400除去方式フィルタ標準消費電力料金(50Hz)4.4円/h
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
アマノ[事務用品/清掃用品]電気集塵式ミストコレクター
高濃度ミスト対応
油性・水溶性ミスト両用です。
汚れにくい荷電極。荷電極のアース板が放電針の下流に無く、汚れにくいため、汚れの堆積が原因となる異常放電や火災リスクを低減します。
異常放電を低減。プラス荷電方式とことなり、マイナス荷電方式はストリーマ放電領域がほとんどないため、安定した放電をすることができます。
自動停止しにくく安全な電圧コントロール。荷電極に汚れが堆積しても、こまめに電圧を自動調節しながら運転を継続。点検が必要と機械が判断すると、運転を停止し点検箇所を液晶表示します。
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)付属品1インチ90°エルボ、ホースニップル塗装色日塗工F35-85A使用環境温度(℃)0~40吸引温度(℃)0~40
1個
¥53,900税込¥59,290
30日以内出荷




![フィルター式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52906437-170120-02.jpg)


![フィルターレスミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono28751356-230602-02.jpg)
![電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono77555924-220531-02.jpg)


![電気集じん式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39923398-190402-02.jpg)









![電気集塵式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52906577-240604-02.jpg)