オシボリウォーマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
74件の「オシボリウォーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タオル絞り機」、「自動おしぼり機」、「おしぼり」などの商品も取り扱っております。
自動おしぼり機 ナビス(アズワン)ランキング1位
ナビス(アズワン)自動おしぼり機
温かいおしぼりが、好きな長さに自動で作れます。ボタン1つで濡れおしぼりを必要な分だけ準備できます。1本から99本まで本数設定ができます。ヒーター・保温機能があるのでいつでも暖かいおしぼりを作ることができます。長さ調整ができますので、お手拭きや全身清拭など用途に合わせて使い分けることができます。目的に合わせておしぼりの水量も調節できます。
仕様本体材質外装/ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大300本体寸法(mm)212×426×339水槽容量(L)1.4機能保温機能、おしぼり湿気調整機能アズワン品番7-5973-01
1個
59,980税込65,978
翌々日出荷

タオルウォーマー ホットボックス HORIZONランキング2位
1個
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

自動おしぼり機専用おしぼりロール ナビス(アズワン)ランキング3位
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質100%レーヨン不織布速度約16本/分カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
1巻ほか
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


温蔵庫 HORIZONランキング5位
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール電源(V)100 50/60Hz安全装置115℃温度ヒューズ仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
43,980税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本ほか
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz温度制御バイメタル式サーモスタット安全装置温度ヒューズ付属品ドレーン受け×1温度調節範囲(℃)標準温度70~80
1個
42,980税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)自動おしぼり機専用 除菌液 XZシリーズ
お肌に優しい天然成分配合ノンアルコールで、お肌に優しい天然成分を配合しています。様々な細菌やウィルスなどに対して優れた効果を示しています。ニオイ成分を吸着分解し、消臭効果があります。
材質ボトル/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)容量(mL)1000主成分混合アミノ酸、植物抽出液、穀物抽出液、その他
1本ほか
4,498税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

除菌タオルは乾いたロール紙の状態から、設定の長さに自動的にカットされ、温度設定された除菌水が噴射され、1枚ずつまかれた状態で出てきます。 清潔でニオイもないので、食中毒や感染予防にも役立ちます。 ボタンひとつでスピーディに除菌タオルが1~50本まで連続製造できます。 従来商品の改良型になり、側面に設置されていたスイッチ類を正面に移動させ操作性が向上しました。 チャイルドロック機能付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):230×540×450●質量(kg):14●定格電源:AC100V/50~60Hz●消費電力(W):470●補水方式:ポンプ式●給水タンク容量(L):2.2●排出方式:自動コンベア●使用環境(℃):5~35●タオルの長さ(cm):18、24、30、36、42(5段階)●商品番号:ETO8501●カタログコード:9-0848-0501アズワン品番67-5739-18
1個
259,800税込285,780
9日以内出荷

1セット(24個)
26,980税込29,678
3日以内出荷

フィフティ・ヴィジョナリーホットメイト
置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14庫内容量(L)7.5
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


幅23cmを二つ折り。厚みがありしなやかで高級なフィット感を持つロール紙です。 プールス除菌タオルディスペンサー専用ロール紙です。
TKG品番9-0848-0601長さ(m)20規格特厚
1個(24本)
26,980税込29,678
4日以内出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
1台
21,900税込24,090
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丈夫で厚手な大判のおしぼりです。手を拭くのはもちろんカラダを拭いたりするのに最適です。ご家庭や介護施設などでも活躍します。
用途手を拭く、カラダを拭く材質スパンレースパルプPET不織布幅(mm)265高さ(mm)380
1袋(60枚)
859税込945
当日出荷

電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)570質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450収納量38L(おしぼり約198本)庫内寸法(mm)360×316.5×345庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80松吉医科器械コード20-3657-00
1個
79,980税込87,978
当日出荷

最高級グレード品。 肌にやさしく吸水性・吸湿性にすぐれたコットン100%おしぼりです。
寸法(mm)250×320タイプCOTTON
1パック(100枚)
2,198税込2,418
当日出荷


モーニングケアから清拭まで幅広く使える衛生的で使いやすい個包装のおしぼりです。
仕様●ロングサイズ●仕様:厚手●シートサイズ(mm):260×600●入数:1パック(50本入)●材質:レーヨン不織布(丸エンボス加工)●成分:カチオン系成分他●無香料●ノンアルコールアズワン品番7-4476-07
1パック(50本)
1,198税込1,318
12日以内出荷