- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- オフセットカッターのおすすめ人気ランキング
オフセットカッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新214件の「オフセットカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフセット ダイヤモンドカッター」、「セーバーソー」、「トイレ 掃除」などの商品も取り扱っております。
安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。外径(Φmm)105刃厚(mm)2穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などチップ幅(mm)7
1枚
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール(レーザー)コーナーカッター
コンクリートやブロック等のコーナー切りや切断に。オフセット形状の為、電動工具のフランジが当りません。
乾式
ダイヤ層厚(T)(mm)2.3仕様乾式チップ高さ(W/X)(mm)7適合被削材種コンクリート・ブロックなど
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付のダイヤモンドホイール。
切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に適合材コンクリート、ブロック、レンガなど外径(Φmm)105刃厚(mm)2仕様乾湿両用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300ねじの呼び寸法M10チップ幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
お客様のご要望に応え、オフセット型の与三郎180を発売しました。
用途コーナーカット用外径(Φmm)180チップ厚さ(mm)2取付穴22チップ幅(mm)7仕様乾式穴径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。
用途コンクリート、石材などチップ幅(mm)7仕様乾式適合材コンクリート、石材などRoHS指令(10物質対応)対応
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)6.5適合材石材
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
コーナーカットに特に威力を発揮!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式付属品ボス材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
セット内容カッター×1、カッター受け×1対応機種Mk2600、Mk2500、Mk2100、Mk2000、Mk1500、Mk1100、Mk1000
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷