- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- オーディオプレーヤーのおすすめ人気ランキング
オーディオプレーヤーのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新413件の「オーディオプレーヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルオーディオプレーヤー」、「音楽プレーヤー」、「ケンウッド mp3プレーヤー」などの商品も取り扱っております。
SONYデジタルオーディオプレイヤー
「音」に込められた想いまで届ける。厳選された高音質パーツがより豊かで広大な音場を生み出す、無酸素銅切削筐体モデル
連続再生時間【音楽再生時(W.ミュージック)】ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】約20時間、約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間容量(GB)256(実使用可能領域は約215GB)OSAndroid 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)。、MQA ( .mqa, .flac):対応ディスプレイ5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット)無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2Bluetooth通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD言語表示日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)動作温度(℃)5~35電池内蔵型リチウムイオン充電時間(時間)約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電)最大出力(mW)【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時)接続端子パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)対応メモリーカードmicroSD、microSDHC、microSDXC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×21.0質量(g)約490(充電池含む)付属品ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1)記録時間【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約20,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約5,300曲、FLAC 96kHz/24bit 約1,630曲、FLAC 192kHz/24bit 約810曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約1,330曲色イエローRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469,800税込¥516,780
6日以内出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書質量(kg)6.8備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A消費電力(W)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235電源コード(m)1.5保証期間お買い上げ日より1年スピーカー最大2.5W×2対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHzアンテナ2mリモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)取扱説明書(15.35MB)入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
グリーンハウスMP3プレーヤー
1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)約30外形寸法(mm)W41×D10×H87電源(V)DC 5 (USB給電)規格Bluetooth:Ver 4.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリ充電時間(バッテリ)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz出力(mW)ヘッドホン:最大10画素数ディスプレイ:128×160ピクセル再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分対応コーデックBluetooth音声:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCPUSB規格USB2.0(High Speed)
グリーンハウスMP3プレーヤー
単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー。充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー。単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生。16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB端子搭載でパソコンに直接挿せる
仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps)付属品専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。質量(g)約22外形寸法(mm)W90×D27×H20※突起箇所を含む対応OSWindows 11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzメモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(乾電池)約21.5USB規格USB2.0(High Speed)
audio-technicaフルオートターンテーブル AT-LP60X DGM JP
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。
プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。
専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。
メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番64-9347-76
1個
¥18,000税込¥19,800
7日以内出荷
REDRAGON(レッドラゴン)RGB USB電源 横置型バースピーカー
●RGB USBパワードバースピーカーです 6W(3W+3W)
「RGB バースピーカーADIEMUS」
●15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ
幅15.8インチ(約40cm)の据え置きバータイプとなっており、モニター下のスペースにきれいに設置できます。
また、6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。
●タッチでRGB設定ができる
スピーカー上面をタッチするだけで、3パターンのレインボー色と3パターンの単一色で、計6種類のイルミネーション切替えが可能です。
ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。
●USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。
USB電源ですのでACアダプタ不要です。
電源USB電源(DC 5V 1A)質量(g)710保証期間6ヶ月間周波数特性150Hz~20KHzS/N比≧65db入力端子3.5mmステレオミニプラグ最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150形状密閉型フルレンジユニット形状2インチ(約50mm)インピーダンス4Ω×2仕様●スピーカー形状:密閉型フルレンジ●実行最大出力:6W(3W + 3W)●ユニット:2インチ(約50mm)●インピーダンス:4Ω×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm、3.5mmステレオミニケーブル 約150cmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898税込¥4,288
4日以内出荷
Panasonic(パナソニック)CDステレオシステム
●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
仕様【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m)付属品リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード質量(kg)(合計)約3.7色シルバー消費電力(W)14(待機消費電力約0.2)電源AC100V50/60Hz最大出力(W)(実用)20(10+10)外寸(mm)本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136接続端子USB2.0フルスピード対応フォーマットMP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3BluetoothVer.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10mチューナー数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
1組
¥23,980税込¥26,378
7日以内出荷
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45リモコン簡単リモコン
SONYデジタルオーディオプレイヤー
「音」に込められた想いまで届ける。透明感のある高音質サウンドに浸る、アルミ切削筐体モデル
連続再生時間【音楽再生時(W.ミュージック)】ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】約20時間、約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間容量(GB)128(実使用可能領域は約103GB)OSAndroid 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)。、MQA ( .mqa, .flac):対応ディスプレイ5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット)無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2Bluetooth通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD言語表示日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)動作温度(℃)5~35電池内蔵型リチウムイオン充電時間(時間)約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電)最大出力(mW)【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時)接続端子パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)対応メモリーカードmicroSD、microSDHC、microSDXC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×20.8質量(g)約299(充電池含む)付属品ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1)記録時間【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約14,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約2,500曲、FLAC 96kHz/24bit 約780曲、FLAC 192kHz/24bit 約390曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約640曲色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷
スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:5本体質量(g)約110再生周波数帯域(Hz)300~15000音圧レベル(dB)83最大入力(W)60定格入力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×35×42
1セット
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
サンワサプライスピーカー
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約40(1.5インチ)電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.2対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68周波数特性80Hz~18000Hz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)インピーダンス(Ω)4(ロード)
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
液晶ディスプレイの下にピッタリ! ヘッドセットの接続に便利な前面端子を搭載!
仕様ウーファー(有・無):無付属品追加スタンドパッド×2周波数特性70~20000Hz最大出力6W (3W+3W)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×58×55(ボリュームノブ・貼付済みウレタンスタンドを含む。)、追加スタンドパッド:13×45×10×2入力端子ステレオミニプラグ (緑)スピーカーユニット2.0ch
1個
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
アイネックスサウンドバースピーカー
サウンドバータイプのスピーカーです。接続するだけで音楽を楽しめます。前面のライン出力/マイク入力ジャックでヘッドセット接続にも便利です。USB電源で動作し、ACアダプタは不要です。横幅約38cm、高さわずか約62mmです。
色ブラックタイプ電源スイッチ・ボリューム:ノブ式電源USBバスパワー専用、ケーブル:USB Standard-A オス最大出力(W)6 (3+3)ケーブル長(m)(全て本体に直付け)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×70×62マイクロホンステレオミニプラグ (ピンク)再生周波数帯域(Hz)100~18000スピーカー2インチ径 フルレンジ×2LED電源 (自動で色が循環)インピーダンス(Ω)4オーディオステレオミニプラグ (緑)
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音
わかりやすい日本語表示
音楽鑑賞に最適な3.5W+3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー
オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル
ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部
便利なアナログ入出力端子
PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応FMチューナー搭載
レコードにあわせた交換針をご用意 (別売)
仕様【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz~20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz~20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz~10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用付属品LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×230×390(突起物を含む)入力端子アナログ(RCA)×1スピーカーエンクロージャー形式:バスレフ(リア)スピーカーユニット76mm×2受信周波数FM:76MHz~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz~1,629kHz動作温度(℃)5~35出力端子アナログ(RCA)×1ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1台
¥61,980税込¥68,178
6日以内出荷
ノートパソコンやタブレットPCの画面上部に固定でき、USBケーブルで電源供給できるUSB電源方式のサウンドバースピーカーです。電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。製品単体でも自立するため、ノートパソコンの横やデスクトップパソコンでのディスプレイ下などレイアウトは自由にできます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。実用最大出力6W(3W+3W)でコンパクトなサイズながら迫力のある高音質を再生します。
仕様■実用最大出力:6W(3W+3W)■周波数特性:80Hz~18kHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:40mmx40mm■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W205×D35×H68mm(スピーカー本体)■筐体材質:ABS樹脂■ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、USB電源ケーブル約1.2m■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載
USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。
クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ
放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。
音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー
ピュアパルプ振動板
ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。
ハイレゾ高帯域対応ツィーター
40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。
バナナプラグ対応金メッキ端子
スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。
Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応
お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。
FM補完中継局に対応したFMチューナー
AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7色ゴールド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω)定格消費電力(W)12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40kスピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○Bluetoothver2.1+EDR再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMAUSBタイプUSB2.0フルスピード待機時消費電力(W)0.40以下対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥48,980税込¥53,878
4日以内出荷
特徴1Bluetooth対応!ワイヤレスで自由なリスニングBluetoothトランスミッター搭載。お手持ちのスピーカーやヘッドホンとワイヤレス接続が可能。配線に縛られず、家中どこでもレコードを楽しめます。最大8台まで登録可能です。特徴2ボタンひとつでOK「1ステップフルオートプレイ」STARTボタンを押すだけで再生開始、終了後は自動でアームが戻るオートリターン機能を搭載。難しい針の操作が不要で、初心者の方でもレコードを傷つける心配がありません。特徴3USB端子搭載。大切な音源をデジタル録音背面のUSB端子からPCへ接続し、アナログ音源をデジタル化可能。お気に入りの1枚をスマートフォンやウォークマンに持ち出して、外出先でも楽しむことができます。特徴4インテリアに溶け込む洗練されたデザイン黒を基調としたマットな質感と、無駄を削ぎ落としたフラットなミニマルデザイン。リビングや寝室など、どんな場所にもモダンに馴染みます。特徴5妥協のない音質と調整機能高剛性アルミ製トーンアームが安定したトレースを実現。また、出力音量を3段階で選べる「ゲインセレクト機能」により、レコードごとの録音レベルに合わせた最適な音量で楽しめます。
仕様【トーンアーム】アルミ製、高剛性・精密ピボット【プラッター】アルミダイキャスト製(Φ296mm)付属品ダストカバー、スリップマット、45回転アダプター、ACアダプター等適合[レコードサイズ]7インチ(18cm)、12インチ(30cm)質量(kg)3.5電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)1.8出力フォノプリアンプ内蔵(ライン出力対応)回転数(min-1[r.p.m])33 1/3、45圧力(針)約3.5±0.5(g)方式ドライブ/ベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×117×366機能[自動]フルオート(スタート/リフトアップ/ストップ)モード切替ゲインセレクト:LOW/MID/HIGH(3段階)ケーブルRCA/本体直付出力切替PHONO/LINEカートリッジMMタイプ(交換不可)Bluetooth内蔵トランスミッター、SBC/aptX/aptX Adaptive対応、最大8台ペアリングUSB録音用USB端子(PC接続、録音ソフト必要)
1個
¥39,980税込¥43,978
6日以内出荷
高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載
USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。
クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ
放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。
音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー
ピュアパルプ振動板
ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。
ハイレゾ高帯域対応ツィーター
40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。
バナナプラグ対応金メッキ端子
スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。
Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応
お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。
FM補完中継局に対応したFMチューナー
AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω)定格消費電力(W)12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40kスピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○Bluetoothver2.1+EDR再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMAUSBタイプUSB2.0フルスピード待機時消費電力(W)0.40以下対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥48,980税込¥53,878
4日以内出荷
ION AUDIOレコードプレーヤー
ステレオスピーカー搭載のオールインワンUSBレコードプレーヤー。
天然木パネルのMax LPとピアノブラック仕上げのMax LP Blackの2色をラインナップ。
USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。
曲毎にファイルを分割しながらデジタル変換可能なEZ Vinyl/Tape Converterを付属。
※iOS11以上は非対応です。
コンポなどに接続可能なRCA出力端子を装備。
ヘッドホン端子装備。
ステレオミニジャック入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースのデジタル化が可能。
33-1/3、45、78回転対応。
Apple iPad Camera Connection Kitの使用によりiOSデバイスに録音可能。
ダストカバー付属。
電源付属ACアダプター(12V DC、1A、センター+)カートリッジセラミック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約418×103×387質量(kg)約3.5
YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤー コンパクト
再生専用DVDプレーヤー。CDからUSB/SDカードへの録音ができる
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
1台
¥6,698税込¥7,368
当日出荷















![ASP-SB03 サウンドバー スピーカー シルバー・ブラック [USB電源 /2.0ch] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57406056-210927-02.jpg)



![システムコンポ ゴールド XK-330-N [Bluetooth対応 /ハイレゾ対応 /ワイドFM対応] JVCケンウッド](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82705045-220623-02.jpg)

![システムコンポ ブラック XK-330-B [Bluetooth対応 /ハイレゾ対応 /ワイドFM対応] JVCケンウッド](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82705054-220623-02.jpg)