オーバーフロー排水のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
261件の「オーバーフロー排水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーバーフローパーツ」、「流し台 オーバーフロー」、「オーバーフロー管」などの商品も取り扱っております。
ジャバラ付Sトラップホーロー用 ミヤコランキング1位
ホーロー製洗面器用排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。
材質ABS寸法32外径(Φmm)(排水栓)55.5
1個
5,898税込6,488
3日以内出荷

ジャバラオーバーフロー SUGICO(スギコ)ランキング2位
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム関連資料寸法図(0.12MB)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


横穴金物 カクダイランキング4位
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用材質黄銅、NBR、ステンレス
1個
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オーバーフロー用ホース カクダイランキング5位
ナットは接着せず同梱しています。
用途4520W、452-033、453-011、453-016用ホース長さ(m)1材質PVCホース内径(Φmm)30アズワン品番64-6510-03
1個
2,598税込2,858
当日出荷

材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム排水接着式:25A塩ビ管関連資料寸法図(0.04MB)
1個
969税込1,066
当日出荷


シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付 Wリング付深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタD蓋関連資料寸法図(0.06MB)適合排水口径(Φmm)Φ115
1個
3,598税込3,958
4日以内出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:ポリプロピレン、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:PP、目皿:SUS304/ABS、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,498税込1,648
当日出荷

二槽シンク用オーバーフローホースです。 M14LW、M14JW、M14SW、M14ECW、M14SBKW、に使用できます。
材質(ホース)SPVC
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
材質ポリプロピレン関連資料寸法図(0.02MB)
1個
389税込428
当日出荷

シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4関連資料寸法図(0.09MB)適合パイプ外径(Φmm)32
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
6,998税込7,698
8日以内出荷

1個
2,598税込2,858
当日出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-32
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:ABS、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水接着式:内径Φ30ホース関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,498税込1,648
当日出荷


ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)