- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- カスト・膿盆のおすすめ人気ランキング
カスト・膿盆のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新96件の「カスト・膿盆」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介護用品 口腔ケア」、「医療用トレー」、「鉗子立て」などの商品も取り扱っております。
オオサキメディカルオオサキ ディスポ膿盆
多目的に使用できるディスポタイプのプラスチック製膿盆です。
計量できる便利な目盛り付です。
プラスチック製の為、MRI室での使用が可能です。
高圧蒸気滅菌が可能です(滅菌条件により変形する可能性があります)。
素材のPP(ポリプロピレン)は廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有害物質の発生はありません。
多目的に使用できる深型のベースンです。
樹脂製で軽量。身体の曲線にしっかりとフィットする形状です。
熱に強いポリプロピレン製なので、オートクレーブ(121℃まで)や煮沸消毒が可能です。
材質ポリプロピレン容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×125×80耐熱温度(℃)121
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120仕様抗菌加工RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色材質PP(ポリプロプレン)耐熱温度(℃)90
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PPフタなし
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット